{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaftstørrelse | 8 mm | |
| Plattestørrelse | 6 mm | |
| Indsatstype | Højre | |
| Norm | DIN ISO 5610 | |
| Indvendig køling | nej | |
| ISO-kode holder | SCACR/L 0808M06 | |
| passende vendeskærsplatter | CC.. 0602.. | |
| Funktionsbredde L4 | 8 mm | |
| Hovedlængde L1 | 8 mm | |
| Samlet længde L | 150 mm | |
| Vendeplatteskruesæt | 269021 1 | |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
| Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 260014 8/06 | |
| EAN/GTIN | 4045197797520 | |
| Producentnummer | 260014 8/06 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |