{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TNGA 160404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | KBN05M | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | kontinuerlig; let afbrudt. | |
Skærkantudførelse | ME | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 3 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 255657 ME | |
EAN/GTIN | 4960664599141 | |
Producentnummer | TBN04356 |