• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

KOMET®Unisix vendeskærsplatte, P40, Betegnelse, type W29: 10-010

Art.-nr.: 236760 10-010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    92,70 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    77,25 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Type P40
Våd, maksimal egnet
Kølesmøremiddel ja
Serie Unisix
Basisform trekantet, med forstørrede hjørnevinkler
Tykkelse, skæreplatte S 2,38 mm
Udførelse, skæreplatte neutral
Længde, skærekant l 3,2 mm
Diameter, skæreplatte d 5 mm
Hjørneradius R 0,4 mm
ISO-kode WOEX 030204
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse P40
Skærepladetykkelse T 2,38 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter WOEX 030204
Beskrivelse, skæreplade WOEX 030204
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale stål (P)
Toleranceklasse E
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Monteringstype Boring
Skæredesign faset og afrundet (S)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236760 10-010
EAN/GTIN 4047109058521
Producentnummer 1082340301
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter