Radial bore- og fræsehoved, spændetang 250 430E (ER25 Ø2-16), 60.3025TOEMRIKDIM

Art.-nr.: 231619
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 231619
EAN/GTIN 4069739466248
Producentnummer 60.3025TOEMRIKDIM
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI30, radialholder, intern og ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.3025TOEMRIKDIM
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 68
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 32 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 8000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 89 mm
  • Funktionel længde (WF): 55 mm
  • Skaftstørrelse: VDI30
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER25
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: Klo-kobling