High-performance-fasfræser 45° med cylinderskaft, til vendeskærsplatter SC..

Art.-nr.: 216460 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 0100
Holdertype tapper
Skaftdiameter 10 mm
Skaftlængde 56 mm
Skærediameter, min. 6 mm
Skærediameter, maks. 12,5 mm
Skærlængde, maks. 1,5 mm
Hovedlængde 0 mm
Indstillingsvinkel 45 grader
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Nedsænkningsdybde, maks. 0 mm
Antal skær på omfangssiden 1
Værktøjsudskiftning PowerCard
Skaftudførelse Cylindrisk skaft
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 40 mm
Samlet længde 80 mm
Vægt 35 g
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser forsænkning (indstiksfræsning)
Produkttype fasfræser
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 216460 6
EAN/GTIN 4045197482150
Producentnummer 216460 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til effektiv gennemførelse af meget små affasningsopgaver. Til forlæns og baglæns fasning med høj hastighed.
Baglæns fasning fra str. 6 mulig.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 0,6 med klinge nr. 674252 str. 6IP.