Power Q mini high-feed-fræser med boring, til vendeskærsplatter ANGX, ⌀ D / antal skær Z: 40/5mm

Art.-nr.: 213058 40/5
Rabat
2.078,23 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Q
Skær-⌀ DC 40 mm
Antal skær Z 5
Skaftform med boring
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 34 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 74 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 78 mm
Cirkulær borefræsning ap 1 mm
Rampingvinkel αmaks 0,62 grader
Rampinglængde L for αmaks 32,4 mm
passende vendeskærsplatter ANGX10T308ZE.R
Indstillingsvinkel κ 20 grader
Fz Helix 0,8
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 213058 40/5
EAN/GTIN 4062406566715
Producentnummer 213058 40/5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

High-performance-fræsesystem til mindre bearbejdningsdiametre og større anvendelsesdybder. Særdeles effektiv takket være højt skærantal.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 269028 18 (7IP; 1,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Power Q" Se alle