• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Fræsevendeskærsplatte XDPW 09T308 SR, til FeedKing HPC-fræser, HB7525

Art.-nr.: 212949 ST1400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    102,90 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    85,73 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.417 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægningsteknologi CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte XDPW 070308 SR
Type ST1400
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7525
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,99 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,15 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,79 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212949 ST1400
EAN/GTIN 4045197812612
Producentnummer 212949 ST1400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max