HM-bestykket savbånd HM-Titan B0, Bredde × tykkelse 41 ×1,3 mm, Tænder pr. tomme: 1,5/2

Art.-nr.: 174123 1,5/2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tænder pr. tomme Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Fortanding: combi
  • Spånvinkel: 0
  • Bestykning: HM

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 41 mm
Skæremateriale HM
Tykkelse 1,3 mm
Længde, frit definerbar 1.138,0 mm - 10.000,0 mm
Tænder pr. tomme 1,5/2
Fortanding combi
Spånvinkel 0 grader
Bestykning HM
Mindste ordremængde 1 stk.
Pakkeenhed 1 stk.
Produkttype Båndsavklinge af metal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 174123 1,5/2
EAN/GTIN 2050001710437
Producent/ansvarlig person ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
90
Stål < 65 HRC
H
85
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

RÖNTGEN HM-Titan:
HM-bestykket båndsavklinge med slebne tandformer. (Hårdhed ca. 1600 HV). Meget høj spåntagningsydelse.
Hårdmetal (HM) high performance båndsavklinge med specialgeometri og en spånvinkel på 0°. Specielt velegnet til hærdede/induktionshærdede og yderst hårde materialer > 50 HRC. B0 kan anvendes på savmaskiner med begrænset effekt.

Bemærk:

Oplys ved forespørgslen båndsavemaskinen (producent og type), bånddimensioner, materiale og materialetværsnit.
Universelle, små værkstedsmaskiner (svingrammebåndsave med en båndbredde på 27×0,9 mm) er sædvanligvis ikke dimensioneret til brug af HM-bestykkede båndsavklinger.
Vores rådgivende teknikere står gerne til rådighed ved tekniske spørgsmål. Yderligere oplysninger finder du i GARANT spåntagningshåndbogen nr. 110020 eller i RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) under https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Stykpris = pris pr. løbende meter × båndlængde inklusive svejsested.
Bestillingsoplysninger: Artikelnummer og størrelse (tænder pr. tomme) × ønsket længde (mm).
Eksempel: 5 stk. nr. 174113 str. 2/3 × 4640 mm.