NC-rival H7, ubelagt, Nominel ⌀ DC mm eller tommer: 3

Art.-nr.: 162900 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.483 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC mm eller tommer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00800100; ZYL00300100
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0030 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 3 mm
Skaftlængde 31 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 6 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -8 mm
Øvre mål på nominel diameter 0,008 mm
Nedre mål, nominel diameter 0,004 mm
Skaftudførelse HA
Skærediameter 1. trin, min. 3 mm
Konfigurerbar nej
Måling af boringer 0,1 mm
1. trin for boring på der skal udføres, ISO-toleranceklasse H7
1. trin for boring på der skal udføres, øvre dimension 0,008 mm
1. trin for boring på der skal udføres, nedre dimension 0 mm
Skærlængde 15 mm
Beskæringslængde 0,9 mm
Antal skær 6
Snoningsretning venstre
Hældningsvinkel, maks. 6 grader
Afbalancering af kvalitet F/12000
Deling ulige
Snitvinkel 15 grader
Ræbeværktøjstype til gennemgangshul
Styreelementer til stede nej
Drevtype maskinrival
Skæremateriale HSS-E
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HSS-E
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HSS-E
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 30 mm
Nyttelængde 29,5 mm
Samlet længde 61 mm
Funktionslængde 29,5 mm
Omdrejningstal maks. 5.000 min-1
Vægt 3 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser opboring
Farvering grøn
Produkttype cylinderrival
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 162900 3
EAN/GTIN 4045197089847
Producentnummer 162900 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse svarende til DIN 212 med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsholdere. Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere.
Med lange skær og venstrespiral.
≤ ⌀ str. 1,7 med 3 tænder; ≥ ⌀ str. 1,8 lige antal tænder og ulige tanddeling. ≤ ⌀ str. 3,7 med centrerspids i begge ender; str. ≥ ⌀ 3,8 med centrerboringer i begge ender.
Rivalernes fabrikations-/skærtolerance iht. DIN1420 til H7 boringstolerance.

Bemærk:

Rivaler i 1/100-mål, se nr. 162902.
Rivaler til diameter og pasning efter angivelse, se nr. 162951