Beskrivelse:
G-Bulb-blindnitteHøjstyrke-blindnitterne Stark i stål og rustfrit stål. tilbyder et udvalg af højstyrke-konstruktionsblindnitter mærket G-Bulb i stål og rustfrit stål med diametre på 4,8 og 6,4 mm. G-kuglens dimensioner kan dække fugematerialetykkelser mellem 1,5 og 15,5 mm. De vigtigste egenskaber ved G-Bulb-blindnitter er det store spændingsområde, meget høje forskydnings- og trækstyrkeværdier på grund af dannelsen af et bredt lukkehoved og mekanisk dornlåsning under sætningsprocessen. I kombination med den patenterede funktionelle prægning på nitteskaftet opfylder G-Bulb de højeste krav med hensyn til tolerancekompensation af komponenttykkelser og hulgeometri. G-Bulb-blindnitten danner et usædvanligt bredt lukkehoved, der overfører den fulde klemkraft til applikationen.
Med en afrivningskraft på op til 16 kN kan G-Bulb stadig bearbejdes med almindelige indstillingsværktøjer.
Nøglefunktioner:- Fremragende perforering
- Meget høj spændekraft
- Højeste trækstyrke på grund af bredt lukkehoved
- Højeste forskydningsstyrke på grund af tilbageværende dornlåsning
- Behandling med kommercielt tilgængelige indstillingsværktøjer
- Mulighed for processtyring med indstillingsværktøjet TAURUS C
- RoHS-kompatible materialer:
- Hul nitte: Stål, galvaniseret CrVI-fri, eller rustfrit stål A2 nr. 1.4567
- Nitte-dorn: Stål, galvaniseret CrVI-fri, eller rustfrit stål A2 nr. 1.4541
Egenskab:
- maks. fastspændingsområde: 6 mm
- min. Spændeområde: 3,5 mm
- Ærmets materiale: Stål, galvaniseret
- Pennens materiale: Stål, galvaniseret
- spredning mulig: Nej
- Længde: 113 mm
- Hovedform: Fladt rundt hoved
- min. Fastspændingslængde: 3,5 mm
- maks. Fastspændingslængde: 6 mm
- Hovedets diameter: 9,5 mm