GARANT Vap Tap-maskinsnittapper HSS-E, vaporiseret, MF: 18X1,5

Art.-nr.: 132885 18X1,5
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M18 × 1,5
Belægning vaporiseret
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform B
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,5 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaft-⌀ Ds 14 mm
Skaftfirkant □ 11 mm
Kernehul-⌀ 16,5 mm
Gevind-⌀ 18 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 4
Farvering uden
Serie Vap Tap
Antal skær Z 4
Gevinddybde 54 mm
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 132885 18X1,5
EAN/GTIN 4069515002110
Producentnummer 132885 18X1,5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Kan anvendes processikkert i en bred vifte af materialer. Optimeret hals- og notlængde giver forbedret spånevakuering ved dybe gevind. Højtydende HSS-E skærestof med øget vanadiumindhold for forbedret slidstyrke. Vaporiseret overflade, koldsvejsning reduceres.

Bemærk:

med 4 skær.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Vap Tap" Se alle