Aksial bore- og fræsehoved, spændetang 250 430E (ER25 Ø2-16), 40.3225SL150BMT

Art.-nr.: 114766
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 114766
EAN/GTIN 4069739031101
Producentnummer 40.3225SL150BMT
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT32B, aksial montering, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.3225SL150BMT
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 94
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 57 mm
  • Funktionel længde (WF): 57 mm
  • Skaftstørrelse: BMT32B
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER25
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: 2-flad