Værkstedslange Soft-PVC, oliebestandig, slange-ø 26, 5x19, 50 m

Art.-nr.: 113863
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 113863
EAN/GTIN 4047322405942
Producentnummer 113863
L-nummer L00970 3360
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Værkstedslange, blød PVC, oliebestandig, temperatur: -20 °C til 60 °C, slange-ø 26, 5x19, PN ved 23 °C maks. 16 bar, rullelængde 50 med værkstedslange til de højeste krav. Ekstremt fleksibel (også ved lave temperaturer), høj olie- og mediebestandighed, lang levetid og ekstremt modstandsdygtig over for mekaniske belastninger (trykdeformation, bøjningscyklusser, trykimpulser).

Egenskab:

  • sjæl: Blødt PVC, rødt, oliebestandigt
  • ydre dækning: Blødt PVC, sort, oliebestandigt
  • Sprængningstryk: 64 bar
  • trykbærer: højstyrke polyestervæv
  • Rullelængde: 50 m
  • mellemlag: Blødt PVC, sort
  • Bøjningsradius min.: 70 mm
  • Slange Ø udvendig: 26,5 mm
  • Slangens indvendige diameter: 19 mm
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C
  • Driftstryk maks. ved 23 °C: 16 bar