Beskyttelseshjelm BOP, Farve: YELLOW

Art.-nr.: 097813 YELLOW
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hjelmegenskab: Beskyttelsesegenskab indtil 150 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt; Beskyttelse mod sidedeformation
  • Glasbelægning: kemikaliebestandig
  • Vidderegulering: Drejelukning

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hjelmegenskab Beskyttelsesegenskab indtil 150 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt; Beskyttelse mod sidedeformation
Glasbelægning kemikaliebestandig
Størrelse 53 cm - 61 cm
Materiale, hjelmskal UP-GF glasfiberpolyester
Vægt 405 g
Norm DIN EN 397
Vidderegulering Drejelukning
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097813 YELLOW
EAN/GTIN 4017765102258
Producentnummer 1200272940
Producent/ansvarlig person Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Betegnelse

Udførelse:

Duroplast-hjelmen af glasfiber-polyester har en høj formbestandighed ved temperaturer op til 150 °C. Derved er den egnet til arbejdsområder med høje omgivelsestemperaturer (f.eks. højovne). Hjelmen har en lang holdbarhed og er modstandsdygtig over for kemikalier. Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM) og deformation i siden (LD).
  • 6-punkts bånd med sele, højdeindstillelig
  • Uden holder
  • Naturlædersvedbånd
  • Lige form
  • Med drejelukning

Anvendelse:

Varmeværker, kemiske industrivirksomheder, arbejdspladser med høj UV-stråling.

Norm:

DIN EN 397

Downloads og dokumenter

Egnede produkter