Snørestøvle, sort/blå SL 845 XP®, S3S, EU-skostørrelse: 38

Art.-nr.: 092033 38
Nyt produkt
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Series SL
Manufacturer’s designation SL 845 XP®
ESD protected area (EPA) yes
Colour blue; black
Size EU 38
Gender Gentlemen’s; Unisex
Standard EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Outer material smooth leather
Slip resistance ja
Toe protection cap yes
Material of protective toe-cap Aluminium
Penetration-resistant sole yes
Material used for puncture resistance Textile
Closed heel ja
Fuel resistance of sole ja
Anti-static properties ja
Energy absorption capacity in the heel area ja
No penetration by water for at least 60 minutes ja
Waterproof ja
Profiled outer sole ja
Protection class S3S
Closure laces
Heel shock absorption yes
Weight-dependent shock absorption nej
Shoe feature cushioned sole (Rebound sole); lined; metal-free sole
Material inner lining Textile
Shank type up
Type of product boots

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092033 38
EAN/GTIN 4043692278827
Producentnummer 65200 38
Producent/ansvarlig person ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Betegnelse

Udførelse:

Let sikkerhedssko af blødt læder i høj kvalitet med særlig god åndbarhed. Højt energireturneringsniveau takket være INNOFLEX-systemet og dynamisk bevægelsesstøtte. Ideel til hårde industrigulve. Bredde 10. System med flere bredder tilgængeligt.
  • Permanent, aktiv fugtregulering takket være funktionel aktiv-X-foring.
  • Metalfri gennemtrængningsmodstand med XP®-mellemsål.
  • Aluminiumskappe.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, trykaflastende indersål og responsiv sålteknologi.
  • MPU® INNOFLEX-sålesystem med flexriller for naturlig rullende bevægelse og Cloudzone i hælområdet for at dæmpe høje stødkræfter.
  • ESD-udførelse.

Glat Waterproof-læder for varig vandtæthed og holdbarhed.
Støvler med snørebånd.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S SR

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven