Udførelse:
Tryklut-blæsepistol, der er eget meget ergonomisk i sin betjening, har en ridsefast overflade er modstandsdygtigt overfor opløsnings midler, så det kan bruges universelt. De udskiftelige dyser er enkle at bruge. Et drejeligt hurtigt lukkende hoved løsnes, holder i forskellige positioner, der falder i hak i.
Blæsepistol med udskiftelig 100 mm udblæsningsdyse af stål.
Leveringsomfang:
Blæsepistol inkl. tilslutningsnippel str. 1/4 tomme, stål, med udskifteligt dyserør 100 mm.
Bemærk:
Passende blæsepistolholdere finder du under nr.
080260 str. H1 og nr.
955750.
Enkelte dyser finder du under nr.
080126.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Til anvendelse med trykluft.
- Til både industriel og privat brug.
- Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
Ukorrekt anvendelse- Må ikke anvendes med væsker, andre gasser eller trykluftflasker.
- Foretag ikke selv nogen ombygninger.
- Må ikke rettes mod personer eller dyr.
- Det maksimalt tilladte arbejdstryk må ikke overskrides.
- Slangen må ikke knækkes eller belastes.
- Må ikke anvendes i eksplosive områder.
- Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
- Må ikke anvendes af børn.