• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

CAS CHARGER SC30 Tilbehør

Art.-nr.: 03.6122UK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03.6122UK
EAN/GTIN 5708997006368
Producentnummer 03.6122UK
L-nummer L01030 156
Producent SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Oplader til CAS-batteri med UK-stik

Egenskab:

  • Kabel: 1,35m 2x0,75mm2 Ho3V VH2-F
  • Maksimalt strømforbrug: 30
  • Kollisionsbeskyttelse: IK07
  • Beskyttelse mod gennemtrængning: IP20
  • Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C

Service- og produktrådgivere

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven