HILTI CONNECTOR

Art.-nr.: 03.6157C
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 03.6157C
EAN/GTIN 5708997361573
Producentnummer 03.6157C
L-nummer L01540 41
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Beskrivelse:

JUST CONNECT MED SCANGRIP SMART CONNECTOR TIL ALLE 18 V/20 V BATTERIER (HILTI 22 V)

Smart CONNECTOR er designet til brug med 18 V/20 V (HILTI 22V) batteripakker på SCANGRIP CONNECT-arbejdslamper.

Uanset hvilket elværktøjsmærke du foretrækker, har SCANGRIP udviklet en unik CONNECTOR til hvert enkelt mærke, som passer til 18 V/20 V batteripakker.
Sæt blot CONNECTOR på arbejdslampen, tilslut dit batteri, og du er klar til at gå i gang.

Hvad er et BATTERISIKRINGSSYSTEM?
Et BATTERISIKRINGSSYSTEM beskytter batteriet og gør det sikkert at bruge.
Sikkerhedssystemet har automatisk afladningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse og temperaturovervågning. Det betyder, at du kan bruge dit 18 V/20 V-batteri igen og igen uden at beskadige det.

SCANGRIP CONNECTORS er testet af TÜV Rheinland.
Hver CONNECTOR sælges under separate varenumre og er individuelt tilpasset det respektive elværktøjsmærke.