• Dette produkt står kun til rådighed for forretningskunder.
    • Serviceartikler kan ikke bestilles alene, de skal tilføjes til den passende artikel.

Kalibrierung Gewinde-Grenzlehrdorn, maximaler ⌀: 60mm

Art.-nr.: 028550 60
Pris pr. 1 Stück
inkl. moms plus fragt
Nettopris: 26,20 €
Behandlingstid ca. 3-4 uger

Vælg variant og styktal

maximaler ⌀ (mm) Pris pr. 1 Stück (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

akkreditiert nej
Kalibrierung für Gewinde-Grenzlehrdorn
Durchmesser max. 60 mm
Produktart Kalibrierung

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 028550 60
EAN/GTIN 2050002057296

Betegnelse

Exécution:

Informations générales :
L’étalonnage est une composante essentielle de l’assurance-qualité. En tant que partenaire pour l’étalonnage de vos instruments de mesure et de contrôle, nous prenons en charge l’ensemble du processus, y compris le transport en toute sécurité. Nous garantissons ainsi un étalonnage conforme aux normes, dans le respect de toutes les prescriptions et normes pertinentes de votre entreprise.

Etalonnage en usine (ISO):
L’étalonnage en usine offre une alternative économique à l’étalonnage accrédité (par ex. DAkkS). Il est équivalent à l’étalon d’usine (pas à l’étalon national comme dans le cas d’une certification accréditée) et répond aux normes requises dans de nombreux domaines. Les laboratoires de notre partenaire d’étalonnage travaillent toujours conformément à la norme DIN EN ISO/CEI 17025, qui garantit la traçabilité de l’étalonnage et des échantillons au plus haut niveau.

Recommandation(s):

Par un traitement professionnel et un réétalonnage régulier, vous pouvez augmenter la durée de vie de vos instruments de contrôle et les protéger contre les dommages et une usure élevée. Important dans ce contexte: une formation complète des collaborateurs dans le domaine de la manipulation des instruments de mesure et de contrôle.

Remarque(s):

Etalonnage suivant l’option 1.
Le service d’étalonnage ne peut être commandé qu’en association avec un article correspondant. Les instruments de mesure étalonnables indiquent quel service d’étalonnage est possible pour quel article.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Er du ny kunde?

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven