Skydelære

Kategorier
  • Lommeskydelære Lommeskydelære (482)
  • Dybdeskydelære Dybdeskydelære (122)
  • Værkstedsskydelære Værkstedsskydelære (145)
  • Specialskydelære Specialskydelære (118)
kg
-
kg
mm
-
mm
867 produkter

Produkter

Sæt på favoritlisten

    Skydelære - præcision på arbejdet

    Foretag præcise målinger med en skydelære fra Hoffmann Group. Du får et professionelt værktøj med høj præcision og i bedste kvalitet.

    Arbejd præcist med en skydelære

    Med en skydelære fra Hoffmann Group får du kvalitetsværktøj til professionelt brug. Udfør præcist arbejde for din virksomhed med troværdig måleteknologi. Du kan undgå fejl og samtidig spare tid, når du tager enten indvendige eller udvendige mål med skydelærens bevægelige målearme. Brug også skydelæren til at at bestemme dybden af et borehul med den integrerede dybde målestang. Ud over digitale og analoge all-roundere tilbyder vi dig specielle skydelære til anvendelsesområder med særlige krav. Her kan vi anbefale praktiske vinkelmålere og mikrometre, som kan være afgørende hjælp, når du skal udføre dine arbejdsopgaver bekvemt og effektivt.

    Vælg mellem forskellige displays

    Hvis du køber en vernier skydelære online, har du valget mellem tre forskellige aflæsemetoder på skydelæren:

    • Skydelære med ur
    • Vernier skydelære
    • Skydelære med digitalt display

    Skydelære med ur

    Med den såkaldte skydelære med ur, der også er kendt som en skydelære med en rund skala, kan du forvente meget præcise måleresultater. På urskiven kan du analogt aflæse skydelærens målinger på en måde, der minder om, hvordan du aflæser et ur. Takket være de små låsehjul på måleuret kan du nemt udføre differentialmålinger, da uret bekvemt kan indstilles til nul på alle punkter. På grund af kaliberens konstruktion med stænger og tandhjul, skal den regelmæssigt renses for støv og snavs, fordi måleresultaterne ellers kan blive upræcise.

    Vernier skydelære

    Vernier skydelæren er nøjagtig ned til en brøkdel af en millimeter. Den høje nøjagtighed opnås ved en mobil langsgående skala. Vernier (eller Nonius, som den også kaldes) er en lineær måleskala, som især bruges til måleinstrumenter med høje præcisionskrav. Uanset om det gælder en lille eller stor skydelære, er designet kendt for at være særligt robust og kan modstå vand, stænkvand, støv og snavs. Med god pleje holder skydelæren endnu længere, og det vil derfor altid være en god i nvestering at vedligeholde et arbejdsredskab i høj kvalitet.

    Digital skydelære

    Med tanke på den øgede digitalisering er det ikke overraskende, at flere og flere digitale og elektroniske skydelære nu også erobrer markedet. I princippet er den digitale skydelæres måling ikke mere præcis end en måling med et analogt værktøj, men aflæsningen er ofte meget nemmere på de digitale displays. Nul-indstillinger er desuden meget lette at udføre på en digital skydelære, og der vil typisk være mulighed for at gemme den seneste indstilling inden slukning ved hjælp af en hukommelsesfunktion. Derudover kan displayet på en digital skydelære skiftes fra centimeter til tommer, og de fastlagte data kan derefter overføres til en pc. Perfekt til moderne udførelse af dit arbejde. Det minimerer den tid, der kræves til måling og datatransmission.

    Find den rigtige værkstedsskydelære til dit arbejde

    Alt efter hvilket formål og hvor ofte du skal bruge skydelæren, kan du vælge en model, der passer til dit arbejde. Bruger du værktøjet ofte, og er du afhængig af at overføre dine målinger digitalt, er en elektronisk skydelære klart at foretrække. Hvis du kun måler et par gange om året, behøver du ikke at ty til en professionel skydelære med det samme. Professionelle vil normalt bruge en værksteds-skydelære, som er standardiseret efter DIN 862. Men det er ikke kun en DIN-standard afgør, hvor præcise måleresultaterne i sidste ende bliver. Det er også afgørende, at skydelæren anvendes korrekt. Referencetemperaturen ligger på 20 °C, og målefladerne skal være rene, tørre og flade. Med analoge modeller bør du altid være opmærksom på lysforholdene, da det også kan have betydning for din mulighed for at aflæse et korrekt måleresultat.

    Køb digital eller analog skydelære fra det store udvalg online hos Hoffmann Group

    Vælg en skydelære med høj præcision fra Hoffmann Group, som vil ankomme til det valgte l everingssted kort efter, du har afgivet din bestilling. Hvis du har spørgsmål til produkterne eller bestillingsprocessen, vil vores eksperter med glæde rådgive dig. Du kan nyde godt af vores køberbeskyttelse og en leveringsnøjagtighed på 99 procent. Som professionel samarbejdspartner er Hoffmann Group din pålidelige leverandør med TÜV-certificeret leveringskvalitet.

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven