HØREVÆRN – FORHINDRE IRREVERSIBLE SKADER

Larm på arbejdspladsen undervurderes ofte

Alle typer af af beskyttelsesanordninger hhv. beskyttelsesudrustning betegnes som høreværn, hvis det beskyttet hørelsen mod høje lyde og forebygger lydtraumata. Stærk larmpåvirkning eller permanent larm gør syg og kan have en negativ indflydelse på ydelsesevnen.

Specielt larm på arbejdspladsen undervurderes ofte og føles ikke som skadelig.
Derved er larmtunghørighed i Europa et problem, der bliver mere og mere alvorligt, og den hyppigst anerkendte arbejdsskade. Ved larmtunghørighed har lydbølger beskadiget hårcellerne i det indvendige øre. Hvis de er blevet beskadiget, kan de ikke vokse igen.

Sygdommen er derfor så lumsk, fordi den kommer snigende og ikke kan helbredes. De ramte hører i første omgang ingen højere toner mere, først senere er opfattelsen af mellemhøje og dybe toner indskrænket.
Den særlige tragik er, at hvert eneste tilfælde af larmtunghørighed kunne være forhindret 100 % med det rette høreværn.

Larm har ikke kun skadelig indflydelse på vores hørelse, men kan har negativ indflydelse på hele kroppen. Således kan der opstå hovedpine, stofskifteproblemer, fordøjelsesproblemer og mange andre lidelser pga. larmbelastning.

  1. Hovedpine
  2. Tinnitus, høreskader
  3. Øget hjerteinfarkt- og blodhøjtryksrisiko
  4. Forøget udskillelse af adrenalin med stofskifteproblemer som følge
  5. Fordøjelsesproblemer
  6. Reduceret blodcirkulation

Hvornår skal man have høreværn på?

En lyd opstår på grund af svingninger, der breder sig gennem luften som trykbølger. Jo kraftfuldere trykbølgerne, desto højere er lyden. Disse kan måles og angives i enheden decibel (dB). Et lydniveaus belastning for øret måles i enheden dB(A).

Beskyttelsen af de ansatte i et larmbelastet arbejdsmiljø regulerer EG Larmbeskyttelsesretninglinjen 2003/10/EG. Deri er det fastlagt, at arbejdsgiveren fra en larmbelastning på 80 dB skal stille et høreværn til rådighed og fra 85 dB skal den ansatte bære et egnet høreværn:

  • Ingen bærepligt: ⌀ Larmniveau < 80 dB, impulslarm < 135 dB
  • Til disposition, men ikke bærepligt: ⌀ Larmniveau 80 dB til 85 dB eller impulslarm 135 dB til137 dB
  • Til disposition og bærepligt: ⌀ Larmniveau > 85 dB, impulslarm > 137 dBDerved skal normernes sikkerhedstekniske krav EN 352-1 til EN 352-8 opfyldes.

Vælge det rigtige høreværn

Følgende punkter skal der tages hensyn til ved valget af høreværn:

  • Beregning af larmbelastning på arbejdspladsen.
  • Tage hensyn til personlige præferencer, da disse har afgørende indflydelse på akceptancen.
  • Bemærk SNR-værdien ved høreværnsprodukterne: Disse angiver, hvor stærkt produktet reducerer det herskende lydniveau.
  • Hvis man kender den præcise frekvens anbefales det at vælge høreværnbeskyttelsen iht. H-værdien (højfrekvent), M-værdien (mellemfrekvent) eller L-værdien (lavfrekvent). I de fleste industrielle produktioner hersker der mellemfrekvente larmbelastninger.
  • Vælg ikke larmdæmpningen for høj: Under 70 dB restlydniveau er der tale om overprotektion, hvilket fører til forståelsesproblemer og isolationsfornemmelse
  • Restlydniveauet burde ligge mellem 70 og 80 dB.

Varians: Alt afhængigt af anvendt høreværnstype skal der tages hensyn til en korrektionsværdi til varians: Til kapselhøreværn 5dB, flervejs-ørepropper 5dB, engangs-ørepropper 9dB og ved bøjlehøreværn 5dB. Restlydniveauet kan beregnes som vist ovenfor.

Vigtigt: Vær opmærksom på 100 % anvendelse af høreværnet i larmbelastende arbejdsomgivelser. Allerede korte bærepauser fører til fuldstændigt tab af beskyttelsesvirkningen.

Har du spørgsmål? Vore eksperter hjælper dig gerne videre:

HØREVÆRNSTYPER

Ørepropper

Bøjlehøreværn

Kapselhøreværn

Elektronisk høreværn

KRITERIER FOR VALGET AF DET RIGTIGE HØREVÆRN

Engangs ørepropper

Ørepropper føres principielt ind i øregangen og er specielt velegnede i fugtige og varme omgivelser. De har desuden gode dæmpningsværdier pga. filtration af lydværdierne, også ved dybe frekvenser.

Fordele:

  • Næsten ingen hhv. ikke nogen følbar egen vægt.
  • Kan kombineres med andet beskyttelsesudstyr.
  • Ingen varmeophobning.
  • Høj disponibilitet takket være dispensersystemer.

Ulemper:

  • Forkert indføring reducerer dæmpningsydelse.
  • Trykfølelse ved lang bæretid.
  • Mindre velegnet til skiftende larmforhold.

For at opnå SNR-værdierne og dermed en optimal beskyttelse har den rigtige indføring af øreproppen en afgørende betydning.

Således fører du en engangsøreprop korrekte ind i øret:

1. Rul hele proppen sammen så lille som muligt uden folder. Sørg for at have rene hænder, når du gør det.
2. Grib med den frie hånd op over hovedet og træk øret op og bagud. Sæt øreproppen dybt ind i øregangen.
3.& 4. Hold øreproppen fast i ca. 30– 40 sekunder, indtil den har udvidet sig i øregangen. Øreproppen sidder rigtigt i øret, hvis man ikke kan se den forfra.

Således fjerner og kasserer man øreproppen korrekt:

For at fjerne øreproppen, trækker du den langsomt med let drejning ud af øregangen.
Engangsørepropper skal efter brug smides fagligt korrekt væk.

Genanvendelige ørepropper

Ørepropper sættes principielt ind i øregangen og kan genanvendes takket være den afvaskelige overflade, uden at miste deres oprindelige form. Når man forlader et larmbelastende område kan ørepropperne puttes i en praktisk opbevaringsboks.

Fordele:

  • Næsten ingen hhv. ikke nogen følbar egen vægt.
  • Kan kombineres med andet beskyttelsesudstyr.
  • Snoren forhindrer at man taber dem.
  • Opbevaringsboks giver opbevaringsmulighed.

Ulemper:

  • Forkert indføring reducerer dæmpningsydelsen.
  • Trykfølelse ved lang bæretid.
  • Dårligere egnet til skiftende larmforhold.

For at opnå SNR-værdierne og dermed en optimal beskyttelse har den rigtige indføring af øreproppen en afgørende betydning.

Således tager du ørepropper korrekt på:
1. Tag med en hånd fat i øreproppen ved skaftet. Med den anden hånd trækker du øret op og bagud, mens du fører øreproppen ind i øregangen. At trække op og ned i øret mens man putter proppen ind øger beskyttelsesvirkningen.

2. Også når den sidder rigtigt kan man se øreproppen udefra.

Opbevaringsbokse:
En lille opbevaringsboks, alt efter producent med bælteclip eller nyreformet, muliggør en praktisk opbevaring af ørepropperne, når du ikke bruger dem. Vha. snoren kan ørepropperne bæres omkring halsen, hvis du har en kort arbejdspause. Sørg for rent tøj.

Bøjlehøreværn

Bøjlehøreværnet er enkelt at anvende og komfortabelt at have på, det kan hurtigt tages af og på. Ørepropperne sidder ikke i øregangen, men lukker af udefra, hvorved man har en behagelig bærefornemmelse. Den egner sig til arbejdsomgivelser med høje temperaturer, da der ikke opstår ophobning af varme. Ørepropperne kan udskiftes og bøjlen kan genanvendes.

Fordele:

  • Hurtig og enkel håndtering.
  • Behagelige at have på.
  • Lav vægt.

Ulemper:

  • Lavere dæmpningsydelse.
  • Overførselslyd pga. friktion med beklædning.
  • Forkert indføring reducerer dæmpningsydelse.

For at opnå SNR-værdierne og dermed en optimal beskyttelse har den rigtige indføring af øreproppen en afgørende betydning.

Således bærer du bøjlehøreværnet korrekt:
1. Grib fat i bøjlen med begge hænder under hagen.
2. Ved at trække op og ned i øret, mens du sætter øreproppen i, øger dæmpningsydelsen.
3. For at kontrollere, tryk ørepropperne let indad i højlydte omgivelser. Der burde ikke være stor forskel ved hørelsen.

Således udskifter du ørepropperne på bøjlehøreværnet:
4. Træk snavsede ørepropperne af bøjlen.
5. Stik de nye ørepropper på bøjlen ved at dreje dem let.

Kapselhøreværn

Kapselhøreværnet er specielt velegnet ved skiften larmpåvirkning og til arbejde i snavsede omgivelser. Kapslerne omslutter hele øret og hovedbøjlen sørger for stabil og bekvem fastgørelse. Det er ikke nødvendigt at sætte noget ind i øregangen. Særligt velegnet til smalle og trykfølsomme øregange. Hoved-, nakke- eller hagebøjle og passende holdere til montage på en arbejdshjelm.

Fordele:

  • Høj dæmpningsydelse mulig.
  • Enkel håndtering.
  • Ingen trykfølelse i øret.
  • Enkel bærekontrol.

Ulemper:

  • Svedning under kapslen.
  • Højere vægt.
  • Kan ikke kombineres med hvilket som helst andet beskyttelsesudstyr.

For at opnå SNR-værdier og optimal beskyttelse er det vigtigt at bruge høreværnet rigtigt.

Således bærer du kapselhøreværnet korrekt:

1. Klap kapslerne ved foldbart kapselhøreværn indefra og udaf.
2. Placer kapslerne over dine ører.
3. Bøjleposition indstilles ved at skubbe opad eller nedad.

Dette skal du lægge mærke til ved brug:

4. Hår eller brillebøjler skal ikke være mellem ører og høreværn for at undgå lækage.
5. Man må ikke kunne se ørerne.


Som kombination med en beskyttelseshjelm:

  1. Enkel montage og aftagning af kapselhøreværn vha. på- og afklikning.
  2. Høreværnet kan ukompliceret klappes op og væk, når det ikke bruges.

Elektronisk høreværn

Et høreværn med specialfunktioner muliggør kommunikation og samtidig beskyttelse ved høj larmbelastning. Den niveauafhængige dæmpningsteknologi medfører, at advarsler og henvisninger kan modtages hørbart. Skadelig larm dæmpes til et niveau på under 82 dB for at beskytte hørelsen. Advarselssignaler, samtaler og proceslyde kan fint høres og forståelsen over større afstande i kombination med handy og radioapparater uden forstyrrelse. Supplerende funktioner som lydstyrkeregulering af niveauafhængig funktion, balanceregulering, equalizer og lydstyrkeregulering til eksterne indgangssignaler kan fås.

Fordele:

  • Til krævende arbejdsomgivelser.
  • Kommunikation pr. radio eller mobil
  • Indbygget underholdningselektronik til monotone opgaver.
  • Omgivelseslyde høres og ved impulslarm foretages automatisk aflåsning.
  • Produktivitetsstigning og motivation for medarbejderne.

Ulemper:

  • Ikke egnet til sjælden brug.
  • Højere vægt.
  • Varmeophobning under kapslen.

For at opnå SNR-værdierne og optimal beskyttelse er det af afgørende betydning at bruge høreværnet korrekte.

As the Safety Officer in your company, are you responsible for the annual instructions? This video deals with all the relevant points that are required for the annual hearing protection instructions according to the guidelines of the DGVU (German Statutory Accident Insurance).

MANGFOLDIGT PRODUKTUDVALG OG INDIVIDUEL RÅDGIVNING

Hos Hoffmann Group finder du et bredt sortiment af høreværns-produkter fra udvalgte og kvalitativt førsteklasses producenter til forskellige anvendelsesområder: Fra produktionshal, byggeri til arbejde i skovbrug eller privat anvendelse. Til vores leveringsomfang hører også førsteklasses ørepropper og dispensere , bøjlehøreværn , kapselhøreværn , elektronisk høreværn samt passende tilbehør .

Ørepropper

Bøjlehøreværn

Kapselhøreværn

Elektronisk høreværn

Profiter af vores know-how på PPE-området: Vi hjælper dig med alle relevante temaer fra fareanalyse, produktudvalg og bæretests til skolinger af dine medarbejdere. Vores højt kvalificerede team af specialister rådgiver dig til enhver tid personligt om temaet høreværn: Tag kontakt til os personligt, pr. telefon eller e-mail.

RETNINGSLINJER OG NORMER FOR HØREVÆRN

PPE-forordningen 2016/425 har fra den 21. april 2018 erstatter den hidtidige retningslinje 86/686/EGW. Deraf resulterer væsentlige ændringer af klassificeringen af produkter på området personlige værnemidler. Det betyder at skadelig larm bliver anerkendt som irreversibel sundhedsfare af EU og høreværnprodukter bliver klassificeret i risiko-kategori III. For produkter af risiko-kategori III gælder specielle bestemmelser. Således er det i mange EU-medlemslande pligt at medarbejderne får en praktisk skoling i beskyttelsesudrustning af kategorie III af virksomheden. Fra den 21. april 2019 må producenter kun sælge høreværnprodukter iht. den nye PPE-forordning.

For høreværn gælder følgende europæiske normer:
EN 352-1: Kapselhøreværn
EN 352-2: Ørepropper
EN 352-3: Hjelmkapsler
EN 352-4: Niveauafhængige kapselhøreværn
EN 352-5: Kapselhøreværn med aktiv lydkompensation
EN 352-6: Kapselhøreværn med kommunikationsindretning
EN 352-7: Niveauafhængige dæmpende høreværn
EN 352-8: Audiokapselhøreværn til underholdningsformål (fx radio)
EN 458: Anbefalinger af valg, anvendelse, pleje og vedligeholdelse af høreværn

HYPPIGE SPØRGSMÅL TIL HØREVÆRN

Fra hvilken lydstyrke skal man have høreværn på?
Fra et dagligt larmekspositionsniveau på 85 dB hhv. et toplydniveau på 137 dB skal der anvendes høreværn. Til personer med bestående skader på det indvendige øre gælder iht. TRLV „Larm“: Høreværn skal konsekvent bæres fra dagligt ekspositionsniveau på 80 dB.

Op til hvilket lydniveau kan man anvende ørepropper?
Det afhænger af hvilken SNR-værdi (dæmpning) øreproppen har. En øreprop med en høj dæmpningsværdi kan med hensyntagen til korrrektionsværdien anvendes ved et højere lydniveau end en øreprop med en lavere dæmpningsværdi.

ER det anvendte høreværn godt nok til opgaven?
Der findes valgprogrammer til det egnede høreværn, der står til rådighed på CD eller på internettet. Man kan også bruge listen af testede høreværn, hvilken er vedhængt bilag II af DGUV regel 112-194 (ex BGR 194, til at vælge et egnet høreværn.

Hvilken reduktion af lyd giver høreværnet?
Nibeaureduktionen kan for ørepropper være 15-32 dB(A) og for kapselhøreværn19-28 dB(A).

Hvordan blev grænseværdierne fastlagt?
Fagkomiteen „Personlige værnemidler“ har genneført et ringforsøg for bestemte indholdstoffer med fire analyselaboratorier, derved blev der iht. forskrifter også anvendt forskellige certificeringsmetoder. Egnede analysemetoder og kvalitetskriterier blev fastlagt baserende på ringforsøgenes erfaringer. De enkelte grænseværdiers højde blev fastlagt vha. eksperthjælp fra Berufsgenossenschaftlichen Institutes für Arbeitsschutz (BGIA) og med hensyntagen til teknikkens stand.

HAR DU SPØRGSMÅL? ØNSKER DU AT FÅ EN PPE RÅDGIVNING?

Hos Hoffmann Group får du alt fra ét sted:


  • Vi rådgiver dig individuelt
  • Fareanalyse, hjælp ved produktvalg, bæretests, skolinger og specielle servicetilbud (handskeplaner, hudbeskyttelsesplaner)

Kontaktér os nu

Til personlige værnemidler hører også: Øjenværn, ånde, hovedværn, fodværn, håndværn, beskyttelsestøj, arbejdstøj, faldsikring og hudværn. Her kommer du til oversigten.

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven