C-Teile Management

Sådan stopper du med at spilde penge og sikrer en sikker forsyning

Sikring af en sikker forsyning af C-dele er et anliggende for alle.

C-parts management
Forholdet mellem mængden og værdien af varer, præsenteret ved hjælp af en ABC-analyse

Vi kender alle ordsproget "hver lille ting hjælper" - og for administrerende direktører og controllere er dette særligt tydeligt i forbindelse med C-dele og forbrugsvarer. Som administrerende direktør skal man ofte forhandle med utallige leverandører - det er ikke ligefrem en enkel sag, og det kan faktisk ende med at blive en ret kompleks proces. Dine kolleger i indkøbsafdelingen er i en lignende situation - produktionsafdelingen forventer, at de leverer pålidelige oplysninger om leveringstider og tilgængelighed..

Problemet er, at de tekniske afdelinger ofte bestiller C-dele uden om ERP-systemet og dermed også uden om indkøbsafdelingen. Dette er et fænomen, der er kendt som maverick buying,og som nu er genstand for akademisk forskning.

Der er en lignende grad af forvirring i produktionsafdelingerne, fordi alle blot skaffer de C-dele, de har brug for - hvilket betyder, at man ikke kender de nøjagtige lagerniveauer. Det er forståeligt nok, for teknikermestre i produktionsafdelingerne måles på den kvalitet, de producerer - og det kan man ikke opnå uden det rigtige værktøj osv. Produktionsledere står også over for et lignende dilemma, da den samlede produktion kun kan køre effektivt, hvis forbrugs- og genopfyldningsordninger fungerer optimalt. Hvis dette ikke lykkes, vil det i sidste ende påvirke bundlinjen. På dette tidspunkt, hvis ikke før, bliver det klart, hvorfor man skal fokusere på små emner som C-dele lige så meget som alle de andre.

Vigtige fakta om maverick buying

Kan du genkende dig selv i det ovenfor beskrevne scenarie? Så er du ikke alene! Kun en fjerdedel af alle tyske virksomheder formår at holde sig under den kritiske købsprocent på 5 %. En undersøgelse foretaget af den tyske sammenslutning for materialestyring, indkøb og logistik (BME) og Boston Consulting Group viser, at det er almindelig praksis, at enkelte afdelinger bestiller C-dele eller forbrugsvarer uden ledelsens, indkøbsafdelingens eller lager-/produktionsledernes viden.

Flere informationer

Fremtiden for indkøb er lean og transparent.

For de fleste virksomheder er en strategi for e-indkøb, der er systematisk gennemført hele vejen igennem, herunder indkøbslogistik, løsningen på det ovenfor beskrevne dilemma. Lean management-principperne har længe bevist deres værdi i industrielle produktionsvirksomheder. Indkøbslogistik og især C-delsstyring/indkøb af forbrugsvarer er der den dag i dag kun lidt opmærksomhed omkring, selv om de er centrale elementer i den industrielle produktion.

Flere informationer

Industrielle automatløsninger sikrer maksimal effektivitet i indkøbslogistikken

En industriel salgsautomat, der repræsenterer den sidste fase af indkøbslogistikken, kan være den mest praktiske løsning for din virksomhed. Som en integreret del af en strategi for e-indkøb er industriautomater ikke kun slanke, men de tager systematisk hensyn til indkøbslogistikken som en del af en samlet end-to-end-kæde. Det har aldrig været nemmere at sikre en sikker forsyning. Industrielle automatløsninger fra Hoffmann Group støtter dig på tværs af alle tekniske discipliner og hjælper dig med at optimere dine processer, så du eliminerer spild og giver maksimal forsyningssikkerhed.

Find ud af, hvordan sådanne systemer kan give dig den størst mulige gennemsigtighed, og hvorfor de er afgørende for varekøb, transport og varemodtagelse af C-dele.

Tiden er inde til at indføre nye standarder nu. Brug en industriel salgsautomat som en del af din digitale transformation - slip af med ufleksible indkøb og stive stand-alone-løsninger, og høst i stedet fordelene ved automatiske maskiner, som du kan placere fleksibelt. Giv dine mesterteknikere, værkførere og arbejdere ro i sindet ved at have en optimal forsyning af C-dele, og få gavn af forbedret overvågning på kommercielt plan. Fordelene vil være tydelige at se på dit budget, dine medarbejdere og dine samlede ejeromkostninger.

Effektivt styre udleveringen af varer og værktøj.

Effektiv C-delsstyring, vareudlevering eller værktøjsudlevering med GARANT Tool24 og HOLEX 24seven. Intelligente systemer, modulære og robuste. Du skal blot sammenligne de to systemer og selv bestemme, hvilken løsning der er den rigtige for dig.

Udnyt vores ekspertrådgivning

Ønsker du at optimere og digitalisere dine indkøbsprocesser med Hoffmann Group?Vores e-business-konsulenter vil arbejde sammen med dig for at finde den perfekte løsning.

Til kontakt

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven