• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Vendeplatten kan udskiftes med en enkel bevægelse
Vendeplatten kan udskiftes med en enkel bevægelse

GARANT modulært aksialt stiksystem udvidet

26. maj 2021

Hoffmann Group har udvidet sit modulære aksiale stiksystem markant. Nye typer til alu, stål og inox tilbyder stikbredder på 3 til 8 millimeter og stikker op til 100 millimeter dybt – hidtil var kun stikbredder på op til 1 til 4 og stikdybder på op til 18 millimeter mulige. Et nyt fastspændingssystem forbedrer også procespålideligheden, da skæretrykket yderligere øger pladens fastspændingskraft. Dette garanterer et sikkert plattesæde, selv under de højeste belastninger. De ensidige vendeplatter fås i de fire systemstørrelser Medium, Medium plus, Heavy Duty og Heavy Duty plus.

Med aksial stikning er kravene til procespålidelighed særlig høje. Hoffmann Group har derfor designet et innovativt fastspændingssystem, hvor ikke kun et stort platteanslag, men også det skæretryk, der opstår under skæreprocessen, stabiliserer det indekserbare skær. Som et resultat fungerer systemet med absolut pålidelighed, selv om skæringen afbrydes. Et velgennemtænkt system til hurtig udskiftning gør det muligt at udskifte platten med en enkel bevægelse. Alt hvad du skal gøre er at indsætte den tilhørende montagenøgle i klingen og dreje den mindst 90 grader.

De nødvendige basisholdere fås i tre forskellige størrelser og med et skaftkvadrat på 20, 25, 32, 40 og 50 millimeter. Knivholderne udskiftes ved hjælp af kun tre forsænkede skruer; disse garanterer den højeste stabilitet takket være en trekant af kraft. Passtifte sikrer hurtig og korrekt placering. Det gør ombygningen særlig let. Da afstikningsmekanismen er meget repeterpræcis, er det ikke nødvendigt at måle igen, hvis knivholderen allerede er gemt i værktøjshukommelsen. Det udvidede system tilbyder ikke kun en mærkbar forøgelse af ydelsen, men også betydeligt kortere ombygningstider.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven