Med forudkonfigurerede arbejdsstationer til en individuel løsning
17. jan. 2022
Onlinekonfiguratoren til GARANT GridLine-arbejdsstationer giver nu endnu mere bekvemmelighed. Brugeren kan nu i begyndelsen af sessionen vælge, om han selv vil konfigurere en arbejdsstation eller tilpasse en grundlæggende konfiguration efter sine ønsker. GARANT-arbejdsstationer fås i tre grundlæggende typer: mLevel til manuel og eLevel til elektrisk højdejustering af hele arbejdsstationen samt eLevel+ til højdejustering af bordpladen.
Med tilvejebringelsen af grundkonfigurationer fremskyndes online-designet af systemarbejdspladser betydeligt, fordi brugeren straks kan begynde med det individuelle design, da han ikke selv skal tilføje nogen grundlæggende komponenter. De har alle muligheder for at ændre den valgte grundkonfiguration og tilpasse den med hensyn til farve samt tilføje tilbehør. Tilbehør omfatter f.eks. støttesøjler og perforerede vægge, støttearme, strøm- og medieskinner samt skuffer eller skufferammer til underkonstruktionen. Den nye "duplikat"-funktionalitet gør det også muligt at kopiere og gemme den aktuelle konfiguration for at oprette varianter. Resultatet er et plus i planlægningssikkerhed og tidsbesparelser. Tro mod mottoet "hurtigere til det ønskede produkt".
Onlinekonfiguratoren for GARANT GridLine-arbejdsstationer kan tilgås på www.hoffmann-group.com via serviceområdet og produktsiderne for arbejdsstationer. Værktøjet gør det muligt at se arbejdspladsen i 3D fra alle sider og få et realistisk billede af den planlagte arbejdsplads. Ved afslutningen af sessionen kan styklisten vises, og der kan indhentes et uforpligtende tilbud fra Hoffmann Group via kontaktformularen.