• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Pressemeddelelser 2020

Den elektroniske moment-/ drejevinkelnøgle HCT med skalamåleur fra GARANT

GARANT elektronisk moment-/drejevinkelnøgle HCT sender måleprotokoller til app, tablet eller PC

25. nov. 2020

Produktfamilie ‚Hoffmann Group Connected Tools‘ til mobilt kvalitetsmanagement får tilvækst

Snittappen GARANT Master Tap INOX kan fra dags dato fås i flere udførelser.

Flere specialister til gevindboring i rustfrit stål

14. okt. 2020

Flere specialister til gevindboring i rustfrit stål High-performance-tappen GARANT Master Tap INOX kan fra dags dato fås i nye størrelser, med ekstra længde og til yderligere gevindnormer.

 Den nye GARANT sikkerhedsko ‚comfort‘ forener klassisk design med høj bærekomfort til en arbejdshverdag uden problemer

Tidløst design og velbefindende til fødderne

14. okt. 2020

Tidløst design og velbefindende til fødderne Den nye GARANT sikkerhedsko ‚comfort‘ forener klassisk design med høj bærekomfort til en arbejdshverdag uden problemer.

Det nye forindstillingsapparat GARANT VG Basic tilbyder et solidt udstyr til præcise måleresultater i laveste prissegment.

Forindstillingsapparat med stort måleområde til begyndere

14. okt. 2020

Forindstillingsapparat med stort måleområde til begyndere GARANT VG Basic har et præcist målesystem og op til 400 millimeter målestrækning på to akser

Det første værktøj fra den nye produktfamilie \

GARANT digital skydelære HCT gør dit kvalitetsmanagement mobilt

13. okt. 2020

Med deres nye produktfamilie „Hoffmann Group Connected Tools (HCT)“ fremskynder Hoffmann Group digitaliseringen på værktøjsområdet. Udbuddet omfatter Bluetooth-kompatible værktøjer, Sende måleværdier ved at trykke på knappen direkte til en PC-anvendelse som f. eks. Excel, en tablet eller den nyudviklede HCT-smartphone-app. Som første HCT-kompatibelt produkt kommer GARANT digital skydelære HCT IP67 med Bluetooth-tilslutning på markedet. Dette værktøj kan også fås som dybdeskydelære. Den gratis HCT-App står fra dags dato parat til download i App Store og på Google Play.

GARANT Master Steel DEEP åbner ny ydelsesklasse ved dybhulsboring i stål

13. okt. 2020

Nyt dybhulsbor giver op til 30% højere tids-/spånvolumen ved op til 70% højere processikkerhed og holder tre gange længere.

GARANT Master INOX M opnår selv i Duplex dobbelt så lange standtider

Dobbelt standstrækning i højlegeret rustfrit stål

13. okt. 2020

Hoffmann Group har udvidet deres produktfamilie ‚GARANT Master‘ til high-performance-spåntaning med produktlinjen GARANT Master INOX M til højlegeret rustfrit stål iht. ISO M.

Hoffmann Group med nyt katalog 2020/2021

13. okt. 2020

Også i år udgiver Hoffmann Group den første august deres nye katalog 2020/2021 til tiden. Den aktualiserede og udvidede udgave af det omfattende leksikon for kvalitetsværktøj, værkstedsindretning og personlige værnemidler tilbyder over 90.000 artikler, derunder ca. 9000 nyheder.

Nyt allroundsystem GARANT Power Q Double tillader processikker fræsning med højeste tilspændingsværdier og er takket være dobbeltsidede vendeplatter meget rentabel.

Kraftfuldt fremad ved alle fræseopgaver

13. okt. 2020

Kraftfuldt fremad ved alle fræseopgaverVærktøjsfamilie til højtilspændingfræsning udvidet med processikkert og rentabelt allroundsystem GARANT Power Q Double

Click & Clamp med dobbelt spænding

31. mar. 2020

Sidste år præsenterede Hoffmann Group GARANT Xtric centreringsskruestikken med bakkehurtigskiftesystem i følge “Click&Clamp” princippet. Fra april 2020 findes den lille kraftkarl, der spænder direkte på emnet med op til 25 kN og næsten ikke løfter bakker og emne, også med mellembakke. Fordelen: Der kan nu spændes to færdig- eller råemner samtidig uden forprægning. Ombygningen går dobbelt så hurtigt. Desuden gør nye gribeboringer og en endutec-automatiseringsinterface skruestikken fit til et automatiseret miljø.

Presse: Din kontaktperson

Tag kontakt med os eller meld dig til vores pressemailliste.

Messer og events

Fra optræden på de mest kendte messer i branchen til egne kundeevents. Hoffmann Group er tilstede overalt.

Om os

Lær Hoffmann Group at kende.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven