Opdag nogle udvalgte highlightartikler fra nyhedssortimentet.

(Det drejer sig herved kun om et uddrag af vore nyheder, i de forskellige kategorier har du selvfølgelig den komplette oversigt.)

Monospåntagning

Bohrer-MasterSteel.jpg

En innovation på området monospåntagning er bla. HM-MasterSteel Feed højtilspændingsspiralboret 4xD og 6xD med ekstrem tilspænding til maksimalt tids-/spånvolumen. Samt HM-MasterSteel SPEED højhastighedsspiralboret 4xD og 6xD med IK med ekstrem skærehastighed til maksimalt tids-/spånvolumen.
Yderligere nyheder: MasterSteel Pickpocket (art.nr. 202404), treskærs HPC-fræseren specielt til ramping og  dykfræsning samt MasterINOX fræseren (art.nr. 203007), til rustfrit stål, med en ny belægning. Og mange flere.

Modulær spåntagning

Wendeplatte-HB7010-1.jpg

Drejetypen GARANT HB7010-1 til kontinuerlige snitbetingelser i stål. Oplev højeste produktivitet takket være en belægningsteknologi som ved drejetype HB7020.
Desuden interessant: HOLEX hjørnefræser 90° (art.nr. 215055). Nye HOLEX UNI-vendeskærsplatter står til rådighed til den, GARANT vendeskærsplatterne (art.nr. 215056_78) er ligeledes kompatible.

Holdende værktøj

Hochdruckspanner.jpg

HiPo Clamp NC-højtryksspænder, slebet på alle sider, har en parringsnøjagtighed på 0,02 mm. Inklusive trinbakker, spændejern, håndsving og stiftnøgle.
Flere innovationer fra dette område: Roterende pinoler (art.nr. 320658 / 321335) til højeste præcision og  rundløbsnøjagtighed eller GARANT krympeapparat SU1 (art.nr. 354210) med integreret luftkølestation og et stort udhæng (500mm)
til lange værktøj.

Måleværktøj

Digitaler-Messschieber.jpg

HOLEX ABS skydelæren: Dens målesystem med absolut-målelineal og i nyt design. Stort, kontrastrigt digitaldisplay samt finslebne måleflader. Meget høj nøjagtighed takket være glasmålelineal i et robust metalhus.
Derudover overbeviser Mahr ruhedsmåleren PS10 (art.nr. 498835) med integreret kalibringsnormal, frit programmerbare funktionsknapper til direkte adgang til ønskefunktioner og automatisk Cut-off-valg.

Slibe- afkortningsværktøj

Schleifschwaemme.jpg

GARANT slibesvampenes farveledesystem giver dig højere sikkerhed i slibeprocessen. Takket være den meget fine, skadesstoffrie udførelse (Made in EU) er slibesvampene egnet til våd- og tørslibning.
LUKAS Purple Grain Multi (art.nr. 566355) kombinerer
en fiberslibeskives fordele (kompakt & aggressiv) med flapslibeskivens (roligt løb & standtidsfordel). Innovativ, trelags konstruktion, groft keramikkorn (CER) P36, M14-direkte holder.
GARANT mini-nedstrygeren (art.nr. 581195)  kommer med et ergonomisk greb og i et dynamisk design. Den står for højeste stabilitet og kan kombineres med alle "PUK"savklinger .

Skrueværktøj

Magazin-Schraubendreherhalter.jpg

GARANT magasin-skruetrækkerholder med 1/4" bits: Kraftgreb med hudvenlig, praktisk Santoprene®-overflade og en kerne af sejt og slagfast polypropylen. Takket være den specielle overfladestruktur kan høje momenter også overføres med fedtede eller våde hænder. Holder med stærk permanent magnet.
Yderligere nyheder fra dette område: GARANT tekstil-værktøjstasker (art.nr. 692240 / 692220 / 692200) i meget robust nylon. Kan fås som rygsæk, skuldertaske og installatørtaske.

Gribe-, skære- og slagværktøj

Neuheit-Schneidwerkzeuge.jpg

GARANT slange- og kunststofrørsaks imponerer takket være et sakselegeme af magnesium-tempergods med ergonomiske, gummibelagte greb. Takket være PTFE-antihaftbelægningen har skæret excellente glideegenskaber til ordentlige snit. Saksen åbner fjerderunderstøttet og kan låses.
Også ny og interessant: HOLEX vandpumpetang (art.nr. 705745), VDE-isoleret, DIN ISO 8976. Tangen har et gennemstukket led og en beskyttelse mod at klemme sig. Automatisk klemning på rør og møtrikker, med flertrinsindstilling.

Hånd- og montageværktøj

Cuttermesser-Set.jpg

Bessey Cutterknivsættet indeholder en robust cutterkniv til trapezklinger, takket være klingen, der kan klappes ind, er der lavere risiko for skader. Med komfort-kunststofgreb, klingefag til reserveklinger og bælteclip. Desuden er 10 trapezklinger, 5 hageklinger, 2 linoleumklinger og 2 udstikningsklinger inklusive i sættet.
Derudover bla. ny: HOLEX stålskruetvinge (art. 861320) til store krav ved opspænding af emner i stålkonstruktion, smedeværksteder, lastbilkonstruktion etc. Den bevægelige specialtrykplade muliggør opspænding af skrå emner. Varmebestandig specialtrykplade med sinterstålindlæg.

Værkstedsindretning

ESD-Workstation.jpg

Tema ESD (ElectroStatic Discharge): Sikkert arbejde med ESD-workstations med ESD-tilbehør.  Arbejdspladserne kan tilpasses dine krav, bla. i højdeindstillingen. ESD-ledende iht. DIN EN 61340-5-1. GARANT værktøjsskabe (f.eks. art.nr. 927516) inkl. ESD-jordingskabel, skuffeudtræksspærre og mulighed for en ombygning til yderligere GARANT låsesystemer.
Yderligere nyheder: Computerarbejdspladser og officestationen (art.nr. 951700) samt GARANT AirCleaning Point (art.nr. 986000), et mobilt, trykluftdrevet udsugningssystem med opsamlingsbeholder, der muliggør en sikker og enkel rengøring.

Værkstedsbehov og arbejdsbeskytttelse

Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber.jpg

Bosch elektroværktøjer, f.eks. Bosch akku-slagboreskruemaskine til hårdeste skrue-, bore- og slagboreopgaver. Inklusive beskyttelse mod overophedning og dybdeafladning (ECP) eller overbelastning (EMP). Med motorbremse og mekanisk, flertrins momentafkobling. Integreret LED-lys, akku-ladestatusvisning, hurtigspændeborepatron.
Der er mange
yderligere highlights fra området arbejdsbeskyttelse- og beskyttelsesbeklædning, som for eksempel arbejdsjakker (f.eks. art.nr. 091151), bukser med hylsterlommer, skruetrækkerrum og værktøjsløkker (f.eks. art.nr. 091461) eller også svejsehandsker (f.eks. art.nr. 094112).

Service & rådgivning

HOFFMANN-DK-2754.png

Der er god grund til at vore konkurrenter forsøger at få fat i vore specialister - profitér af vore medarbejderes og eksperters rådgivningskompetence vha. vore hotlines.

Fagrådgivning til produktspørgsmål: +45 70 26 41 50 eler hos din personlige kontaktperson.

For at du har det hele under kontrol!

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven