• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT TEKSTILVÆRKTØJSTASKER

Robuste og praktiske - til arbejde og fritid.

Bevæger mere end kun dit værktøj: De nye GARANT tekstilværktøjstasker, robuste og praktiske – til arbejde og fritid.

Her kommer funktionalitet i første række: Den stabile forarbejdning og anvendelsen af førsteklasses komponenter gør GARANT tekstil -værktøjstaskerne til pålidelige og moderne ledsagere i din daglige arbejdsdag. Den komplette kollektion af ny taskegeneration består ikke som almindeligvis af tungt og sommetider vandfølsomt læder, men af let og robust nylon. Derfor kommer dine værktøjer og dokumenter sikker og bekvemt til anvendelsesstedet. Profiter af de kvalitativt førsteklases og æstetiske produkter fra den nye GARANT tekstiltaskekollektion. Serien består af en værktøjsskuldertaske, en rygsæk og en installatørtaske.

HÆNDERNE FRI, MEN ALT UNDER KONTROL

Specielt i områder, hvor det er absolut nødvendigt, at have hænderne fri, finder værktøjsrygsække deres anvendelse.

  1. Polstret bæregreb Muliggør komfortabel handling.
  2. 2. Laptop- og tabletrum To separate, polstrede rum til en laptop op til 15″ og en tablet.
  3. Kompressionsremme på siden
    Til reducering af volumen og til at fastgøre udstyr udvendigt.
  4. Ergonomisk kropskontakt-rygsystem
    Med beluftningskanal, der garanterer en fri luftcirkulation og en fast og sikker placering på ryggen. Sammen med brystremmen sørger rygsystemet for perfekt lastoverførsel.
  5. Reflektor
    Til optimal synlighed også i mørke.
  6. Organisationsrum
    To opbevaringsrum samt en nøgleholder giver plads til opbevaring af visitkort, stifter, mobil og meget mere.
  7. Stort hovedrum
    To indvendige rum, der f-eks. har plads til topnøglesortimenter, og en udtagelig værktøjstavle med 32 indstiksrum.

MINIMALT LET, MAKSIMALT STABIL

Et bæregreb af en aluminium-strangpresseprofil danner sammen med meget faste bæreplader en stabile enhed.

  1. Ergonomisk bæregreb
    Er monteret med fire skruet på hver side, to direkte i grebet, to med ekstra stabilisator-plader gennem materialet. Derved modvirkes torsionskræfter og vridninger og det gør det muligt at transportere en høj vægt.
  2. Overschlag med lynlås
    En åbning, der kan lukkes med burrelukning i klappen, muliggør også ved lukket taske en optimal brug af bæregrebet. Når det ikke anvendes kan klappen bekvemt og nemt gemmes i lommen, der er beregnet til det.
  3. Skulderbærerem
    Kan indstilles med aftageligt skulderpolster.
  4. Udvendige lommer
    Der er en lang udvendig lomme på forsiden med lynlås, reflektor, nøgleholder og to kortere udvendige lommer på den modsatte side.
  5. Stort hovedrum
    Til løs opbevaring af værktøjer. Desuden 13 indstikslommer med elastisk kant.

PLADS TIL VÆRKTØJ, LAPTOP & CO.

Udover transport af en 15”-laptop kan der samtidig opbevares værktøj i skuldertasken.

  1. Stort hovedrum
    Til dokumenter op til DIN A4. Syv indstikslommer, 20 gummilasker og to netlommer med elastisk aknt til opbevaring af værktøj.
  2. Polstret bæregreb Muliggør komfortabel handling.
  3. Laptop-rum Separat, polstret rum til laptops op til 15“.
  4. Organisationslomme Omfangrige lommekombinationer giver meget plads til visitkort, nøgleholder og mobil.
  5. Overslagsklap For at beskytte taskens indhold mod dårligt vejr, kan klappen både lukkes med burrelås og med spænder.Desuden er der en integreret lynlåslomme på forsiden.
  6. Skulderrem Kan indstilles med aftageligt skulderpolster.

PRODUKTVIDEO

GARANT tekstilværktøjstasker

Serien af GARANT tekstilværktøjstasker består af en rygsæk, en installatørtaske og en værktøjsskuldertaske. Takket være specielt udviklede bæresystemer har taskerne en høj bærekomfort. I modsætning til tung og sommetider vandfølsomt læder, består alle tasker af let og robust materiale. Den stabile forarbejdning og anvendelsen af førsteklasses komponenter gør GARANT taskerne til en pålidelig og moderne ledsagere i din arbejdshverdag.

PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER

Alle artikler fra vores GARANT taskeserie finder du i vores onlineshop, for eksempel tekstil-installatørtasken (art. 692240) eller tekstil-værktøjsrygsækken (art. 692220).
Her for eksempel skuldertasken:

Til artiklen

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven