• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT tallerkenbørster: Afgratning med perfekt finish ved automatiseret efterbehandling

GARANT tallerkenbørster til bearbejdningscentre og robotceller.

GARANT tallerkenbørster med børstehår helt ud til kanten af børsten giver nye muligheder for automatiseret overfladebehandling. De er særdeles velegnede til bearbejdning af aluminium.


GARANT tallerkenbørster er højteknologiske børster til brug på CNC-maskiner eller i robotceller. De er særligt velegnede til brug, når arbejdsemner skal færdiggøres hurtigt og pålideligt ved en automatiseret og reproducerbar proces, efter at bearbejdningsprocessen er afsluttet. Den primære anvendelse er præcis afgratning, kantafrunding, overfladefinish af præcisionsdele uden at ændre emnets geometri.

Med en tallerkenbørste har du hundredvis af fleksible børstehår i brug på samme tid. På den måde kan selv komplekse komponenter hurtigt afgrates.

Anbefalinger til anvendelse af GARANT tallerkenbørster

1. Indføring: Tilførslen til en tallerkenbørste med børstehår helt ud til kanten ligger ideelt set mellem 0,8 mm og 1,5 mm. Højere værdier øger ikke automatisk metalfjernelseshastigheden og fører til hurtigere slitage af børsten.

2. Hastighed: Brushes with nylon bristles work best when the speed allows the greatest number of bristles to contact the workpiece. Higher speeds do not necessarily lead to a better result. Depending on the brush diameter, the recommended speed lies between 1,000 rpm and 2,300 rpm, which is significantly below the maximum speed.

3. Tilspændingshastighed:
Tilspændingshastigheden bestemmer cyklustiden og skal optimeres individuelt. Vælg i første omgang en lavere tilspænding. Hvis det lykkes at fjerne graten, kan tilførselshastigheden øges langsomt op til det punkt, hvor graten kun lige er fjernet.

4. Overlapning: Det ideelle overhæng ud over emnet er ca. 35 mm på hver side.

5. Rotationsretning: Den valgte rotationsretning skal være den modsatte af skæreværktøjets rotationsretning. Dette øger børsteeffekten af de enkelte børster og fjerner graten mest effektivt.

6. Slidgrænse: Slidgrænsen for en skivebørste nås, når børsternes resterende længde ikke længere er tilstrækkelig til at sikre børsternes fleksibilitet. Børsterne kan så ikke længere vikle sig rundt om kanten.

Vandring: Børstens vandring skal vælges således, at børstens fulde omkreds rager ud over emnet, når den køres frem og tilbage. Kun på denne måde kan alle kanter bearbejdes.

Garant tallerkenbørster er alsidige og præcise

Standardmontering:

  • Kan kombineres med alle vendbare planfræserbeslag og kombinationsadaptere til planfræsere.
  • Der kræves ikke yderligere tilbehør.
  • Positiv kraftoverførsel.


Dynamisk pudeform:

  • Høj koncentricitet.
  • Maksimal modstandsdygtighed over for tipning.
  • Udsparinger for reduceret vægt.


Børsterne er solidt støbt på plads (1):

  • Børsterne knækker ikke af. Høje hastigheder.
  • Specialversioner med individuelle tætheder af slibekorn er tilgængelige.


Højteknologiske børstehår (2):

  • Nylonbørster imprægneret med slibekorn.
  • Temperaturbestandig op til 160°C.
  • Kemisk resistens tillader brug af kølemidler (anbefales).


Maksimal tæthed af børstehårene (3):

  • Aggressiv børsteeffekt og ekstremt lang børstelivslængde.
  • Stabil profil, flad overflade.
  • Slidadfærd kan kontrolleres.

Præcis kantafrunding uden at ændre emnets form.

Efterbearbejdning af komplekse komponenter.

Rengøring og efterbehandling af store områder.

KUNDESPECIFIKKE TALLERKENBØRSTER

Ud fra en GARANT basisenhed konfigurer vi den ideelle børste til dig med en individuelt afstemt besætning til dine behov.
Tallerkenform og diameter: Vores GARANT tallerkenform står til rådighed i fire forskellige diametre. Hver talleken har en boring, tværnot og langsnot til direkte ontering på kombi-fræsedorn- og knivhovedholdere.
Besætningslængde: Med tiltagende besætningslængde øges standtiden og børsten får mere fleksibilitet.
Besætningsform: Med forskellige besætningsformmønstre kan tallerkenbørstens aggressivitet og fleksibilitet indstilles.



Virksomheden MetalTech sparer 80 % af procestiden ved at bruge GARANT tallerkenbørster

Virksomheden MetalTech bearbejder hovedsageligt aluminium, men også støbt aluminium. Det efterlader ofte en grim grat, som kræver manuel efterbearbejdning, en opgave, der er kedelig og arbejdskrævende. Så hørte virksomheden om GARANTs tallerkenbørster og efterbehandler nu flade dele direkte på maskinen, umiddelbart efter bearbejdningsprocessen.

"Børsterne gør de knivskarpe kanter meget glatte. De er perfekte til afgratning og ændrer ikke komponenternes dimensioner, hvilket naturligvis er meget vigtigt." Peter van Leeuwen, direktør for MetalTech

KUNDEMENING

Bedste kvalitet ved lave procestider.

„GARANT tallerkenbørster garanterer en konstant finishingkvalitet og sparer også mange arbejdstimer“
Pascal Van De Sande, teknisk leder hos Aluro CNC

Garant tallerkenbørster har mange fordele

GARANT tallerkenbørster med børster helt ud til kanten giver nye muligheder for effektiv afgratning og overfladebehandling på CNC-maskiner og i robotceller. GARANT tallerkenbørsterne er særligt velegnede til brug, når emner skal færdiggøres hurtigt og pålideligt ved en automatiseret og reproducerbar proces, efter at bearbejdningsprocessen er afsluttet.

Hurtig og sikker montering uden behov for ekstra tilbehør samt et meget lavt radialudløb er blot nogle af deres mange fordele.

Se videoen for selv at se fordelene og funktionerne ved GARANTs tallerkenbørster.

Din kontakt til os

Vil du gerne have rådgivning fra vores eksperter eller afgive en ordre?
Vi ser frem til dit opkald.

Til kontaktpersonen

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven