GARANT KRYMPEAPPARAT SU1

Hot power meets comfort - GARANT krympeapparat SU1 med køleenhed CU1.

Det nye, modulære GARANT krympeapparat SU1 med køleenhed CU1 – attraktiv i design og ydelse.

Det nye spændeteknik-koncept fra GARANT forener enestående design, en enkel betjening, en optimal anordning og værktøjshylde. GARANT krympeapparatet SU1 med integreret luftkøling kan til enhver tid udvides med køleenheden CU1 og er derfor den perfekte kombination af teknik og design.

Den termiske spændemetode giver mange fordele.

Ved denne innovative metode muliggøres en hurtig ind- og udkrympning og der opnås højeste spændekræfter. Takket være et godt rundløb (< 3μm) opnås der desuden øgede værktøjsstandtider og spindellevetider. Denne spændemetode giver ligeledes en god bøje- og radialstivhed også ved store udhæng. En yderligere fordel er også, at slanke patroner til højeste omdrejningstal er mulige. Den lokale og alligevel homogene opvarmning af spændeområdet sørger for en højere levetid og spændepatronens formstabilitet ved denne spændeteknik.

En perfekt kombination: GARANT krympeapparat SU1 med køleenhed CU1

Ved kombinationen af SU1 med CU1 er krympepositionen ikke blokeret under kølefasen og to værktøjsholdere kan køles samtidig (to identiske diametre også mulige). Takket være tvangsførte køleklokker opstår der ikke beskadigelse på værktøjsskæret. Med den passende aktivkøler er der ikke nogen fare for skader pga. varme holdere i arbejdsområdet og der opnås en ca. 20 % hurtigere afkølingstid. Fralægningspladsen på GARANT køleenheden CU1 kan desuden udvides med vores prisbelønnede Easyfix-system. Køleenheden CU1 til konturafhængig køling kan perfekt sammensættes modulært med krympeapparatet SU1, men kan naturligvis også anvendes als stand-alone-variant.

VÆRKTØJHIGHLIGHTS

  1. Krympbar værktøjslængde op til 500 mm
  2. Ergonomisk greb
  3. QuickToolHolder – integreret værktøjshylde
  4. Højtydende spole til krympeområde 3 – 32 mm (HSS og HM)
  5. Værkstøjhylde
  6. Inklusive luftkøling på krympepatronpositionen
  7. Plads til skifteskiver
  8. Sprogneutralt betjeningsfelt
  9. Modulær konstruktion
  10. Kontaktkøling tvangsført og konturafhængigt
  11. Hulpladevæg til Easyfix-systemer
  12. Plads til køleindsatser
  13. Robust ædelståloverflade

HURTIGT OG NEMT TIL MÅLET

Alt på sin plads:
Værktøjer i QuickToolHolder til disposition >> start krympeproces >> læg krympet værktøj til side >> sæt nyt værktøj i og afkøl værktøjsholderen.

Anvendelse af luftkøling:
Valg af passende køleadapter >> luftkøler starter automatisk efter krympeprocessen >> Tag passende køleadapter og sæt den på >> luft strømmer gennem den rippede indsats og køler krympepatronen.

PRODUKTVIDEO

GARANT krympeapparat SU1 / CU1

Krympeapparatet SU1 med integreret luftkøling, kan efterfølgende udvides med køleenheden CU1. Takket være alsidige fralægningsmuligheder og sprogneutralt display på SU1 kan apparaterne betjenes enkelt og intuitivt.
Flere informationer i vores video!

PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER

Alle spændeteknikartikler fra GARANT krympeapparat SU1 med køleenhed CU1 finder du i vores eShop:

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven