• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

DIAMANTSLIBESTIFTER FRA GARANT

Optimale til bearbejdning af fiberkompositmaterialer.

Høj karat til let konstruktion:
GARANT diamantslibestifter med vakuum-hårdlod-binding.

Diamant gælder som det hårdeste slibemateriale og betegnes derfor også som „Superslibemiddel“. Denne egenskab er grundlaget for diamantværktøjers meget høje standtid.

Diamantværktøjernes kornstørrelse angives i μm og svarer til den gennemsnitlige korndiameter. Et højt tal i specifikationen står for et groft korn og et lavt tal svarer til et fint korn.

1. Galvaniseret metalbinding

Slibekornet bringes på slibeenheden i en elektrokemisk proces. Det metalliske nedslag (nikkellag) binder slibekornet på bæreenheden. Mindst 50 % af slibekornet er integreret i bindingen.

2. Hårdloddet metalbinding

Forbindelsen mellem slibekornet og basisenheden laves med specielt loddemiddel i vakuumovn. Det lille loddelag muliggør et kornudhæng på op til 70%.

  • Høj ydelse
  • Aggressiv slibning
  • Lav tendens til klæbning
  • Bedre kornhaftning
  • Reduceret friktion, kølig slibning

PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER

Her finder du GARANT diamantslibestifterne i vores eShop:

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven