SLIBESKIVE MED TO SIDER FRA GARANT

Slibning på begge sider i et arbejdsskridt

Dobbelt sliber bedre - Vores innovative slibeskibe med slibekornbelægning på begge sider overbeviser takket være sin tynde, men meget stabile konstruktion. Det er den første slibeskive, med hvilken du kan slibe sikkert og effektivt også på trange steder.

  • Slibning på begge sider (ikke afkortning!)
  • Maksimal neddykningsdybde
  • Præcis fasning
  • Afgratning
  • Kant- og fladeslibning med flad vinkel (3 - 5°)
  • Egalisere svejsesømme
  • Grov- og finslibning (3 korntyper)

DOBBELT SLIBER BEDRE

Konstruktion:

  • Ekstrem tynd (3,5 mm)
  • Alligevel meget robust
  • Maksimal neddykningsdybde

Enkel skivemontage:

  • M14-gevind til direkte montage på vinkelslibere
  • Spændeflange med distacering til udligning af spindelhøjde
  • Ingen støttetallerken nødvendig

Slibekornbelægning på begge sider:

  • Effektivt arbejde på trange steder
  • Alsidige anvendelsesmuligheder
  • Optimal udnyttelse af slibekornet

Schlibekorn zirkonkorund (ZA):

  • Høj slibeydelse
  • Meget høj standtid
  • Til den universelle anvendelse på stål, INOX, støbejern, ikke jernholdige metaller og træ

Huller:

  • Optimalt blik på emnet
  • Høj kontrol ved slibning
  • Kølig slibning takket være luftcirkulation

UTROLIG ALSIDIG

Slibning på begge sider / maksimal neddykningsdybde
1. Afgratning og affasning af en not. Afgratning og finslibning af meget smalle mellemrum.
2. Afgratning med slibeskiveunderside samt med slibeskiveoverside i et arbejdsskridt.

Præcis affasning
3. Præcis affasning med meget flad vinkel (ingen spændeflange, der rager ud).

Kontrolleret slibning
4. Tre huller i slibeskiven muliggør frit syn til emnet.

PRODUKTVIDEO

GARANT slibeskive dobbeltsidet

I dette video kan du se den nye GARANT slibeskives alsidighed. Præcis affasning, flad vinkel og bearbejdningen af trange steder er ikke nogen udfordring for den dobbeltsidede slibeskive. Overbevis dig hellere selv om det.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven