GARANT VENDEPLATTEBOR
Overbevisende over hele længden – den nye GARANT PowerDrill.
Det teknologisk mest moderne vendeplattekorthulsbor fører sig frem med høj processikkerhed og performance.
GARANT PowerDrill udmærker sig gennem overordentlig boreperformance og højeste processikkerhed. Optimeret ned til mindste detalje er dette vendeplattekorthulsbor beregnet til meget svære borebetingelser. Seneste substrater på vendeplatten giver maksimal holdbarhed.
GARANT vendeplattekorthulsbor PowerDrill – et til alt / alle.
- Optimeret basisenhed
- Cylinderskaft med spændeflade
- Krave til optimal anlægsflade
- Programomfang
- Længdeforhold: 3×D; 5×D
- Små boringstolerancer
- Ved 5×D:-bor– 0,1 / + 0,35 mm
- Stabile skærplatter
- Spåntransport
Individuelt justeringsområde
GARANT Power Drill kan justeres i området på op til 0,25 mm ud fra midten for at kunne dække forskellige Ø-områder.
Enestående Gamma-vinkel
Den muliggør udover vendeplattens variable monteringsmuligheder en korrektur af de radiale fortrængningskræfter og dermed en vigtig detalje til nøjagtig fremstilling af boringsdiametre.
Optimeret platteanordning
Vendeplatternes montagevinkel samt deres aksiale positionering bestemmer afgørende centreringsadfærden samt den lille fortrængning af boret udad. Den ydre og den indre plattes forskellige vinkel medfører selvcentrering.
Høj rentabilitet
Takket være fire anvendelige skær i moderne substrater og afstemte belægninger.
Platteudvalg
Til meget forskellige bearbejdningsudfordringer står der passende skæreplatter og størrelser til udvalg.
PRODUKTVIDEO
GARANT Powerdrill
Vores film giver dig et godt overblik over vores nye vendeplattekorthulsbor GARANT PowerDrills højeste performance og standtid og viser dette modulære boresystems anvendelighed overskueligt. GARANT PowerDrill er det rigtige værktøj til ekstrem anvendelse på kanter, svejsesømme, skråt plan og ved pakkeboringer.
KUNDEMENING
„Dette bor har fuldstændigt overbevist os!“
Universelt, processikkert og ydelsesstærkt – GARANT PowerDrill hjælper stålkonstruktionsspecialisten Treffler, der mestrer meget forskellige og usædvanlige udfordringer.
„Vi ville have en Partner, der virkelig afdækker alle krav og kan levere den passende vendeplatte til alle materialer. Og desuden var processikkerheden til serieemner, hvor der også kann opstå stærke vibrationer, meget vigtigt for os.“
Treffler-produktionsleder Johann Karmann