• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT 90° PRÆCISIONSKONUSFORSÆNKER:

Forsænkning i ny kvalitet.

Ved en standardforsænker (uden ulige deling) opstår der ofte et problem med urolig drift i løbet af forsænkningsprocessen. Værktøjet begynder at klapre, resultatet er en stærkt varierende belastning af skæret. Torsionsmomentet stiger derved markant og der opstår høje belastningsspidser i skærområdet. Resultatet er udover urunde eller bølgede forsænkninger en væsentlig højere værktøjsslitage.

Den nye GARANT præcisonskonusforsænker 15 0305 løser dette problem. Skærene er her fremstillet med en ekstrem ulige deling. Dette giver forsænkeren en perfekt rolig drift. Resultatet er en ensartet og væsentlig lavere skærbelastning. Standtiderne bliver markant højere, resultatet er præcise runde forsænkninger med perfekt overflade.


Kraftindvirkningen ved 150305 bevæger sig fra begyndelsen af forsænkningen til udkørslen på et næsten konstant niveau. Værktøjet belastes meget mindre, standtiden forøges.

Reducering af aksialkræfterne med 50% (mindre fremføringskraft).

FORDELE

  • Ekstrem ulige deling til mest rolig drift i alle materialer (grøn ring)
  • Betydeligt reducerede aksial- og radialkræfter
  • Speciel TiAlN-belægning
  • Høje standtider
  • Præcise, runde forsænkninger med perfekt overflade

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven