• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT HYDROEKSPANSIONSPATRON

Superslank, innovativ og kraftfuld problemløser.

Ekstrem slank og stabil: GARANT hydroekspansionspatronen, der er fremstillet ved hjælp af lasersmeltemetoden, overbeviser med mange fordele og revolutionerer spændeteknikken.

  • Temperaturbestandighed i anvendelse op til 120 °C
  • Maksimal processikkerhed
  • Fleksibel takket være reduktionsbøsninger
  • Enkelt, hurtigt værktøjsskift
  • Ingen Risiko for personskade pga. varme ved krympning
  • Meget god gentagelsesnøjagtighed
  • Lave ombygningsomkostninger
  • Bedste dæmpningsegenskaber: Reducering af klapremærker, skåner værktøjsskæret, skåner maskinspindlet

SLANK OPSPÆNDING MED HIGH-TECH

Lasersmeltemetoden muliggør nye, enestående geometrier – og er alligevel kraftfuld, præcis og processikker.

  1. Belastningssikkert: Den nye GARANT hydroekspansionsspændepatrons specielle metalstruktur giver lignende udvidelseskoefficient som konventionelle materialer.
  2. Kraftfuldl: Den nye, slanke hydroekspansionsspændepatrons har de samme holdemomenter hhv. spændekræfter som en standard-krympepatron.
  3. Temperaturbestandig: Takket være den sintrede opbyging og det derved lukkede system er det ikke nødvendigt med loddede trykkamre. Såmed muliggøres anvendelsen op til 120 °C.
  4. Universel & pålidelig: Opspænding af værktøjsskafter form HA, HB ogHE.
  5. Høj præcision: Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm.
  6. Meget slank: GARANT hydroekspansionsspændepatronen har en væsentligt slankere Konstruktion end standard-hydrospændepatroner.
  7. Lav korrosionstendens: Speciel overfladebehandling.

LASERSMELTET PRÆCISION

Med over 1600 °C smeltet metalpulver muliggør uopnåede geometrier.

Til usædvanlige innovationen, som GARANT hydroekspansionsspændepatronen, har man brug for usædvanlige produktionsmetoder – metal-lasersmeltemetoden.

Geometrifrihed
Realisering af emnegeometrier, der ikke er mulige med konventionel spåntagning. Ideel til krævende områder som medicin, luft- og rumfart eller værktøjs- og formkonstruktion. GARANT hydroekspansionsspændepatronen kan udstyres med et lukket tryksystem i stedet for et loddet trykkammer.

Vægtreducering
Takket være hulrum og bikubeform kan også større emner med lavere vægt fremstilles med identisk stabilitet.

Rentabilitewt og miljøbevidsthed
Næsten affaldfri produktion. Ingen spåntagningsrester. Ingen kølemidler.

GARANT hydroekspansionsspændepatron
HSK- hhv. stejlkonus fremstilles i konventionel produktion. Takket være lagvis påsmeltnig af metalpulver pr. laser suppleres HD-legemet. Afsluttende slibeoperationenr til forædling af patronen.

PRODUKTVIDEO

GARANT slank hydraulisk spændepatron

GARANT hydraulisk spændepatronen, der er fremstillet med den nye lasersmeltemetode, revolutionerer opspændingsteknikken med enestående fordele:

  • Takket være den sintrede konstruktion og det derfor lukkede system er ingen lodde trykkamre nødvendige og en anvendelse op til 120°C er mulig.
  • En væsentlig slankere konstruktion sørger for en meget nemmere tilgængelighed af emnet end ved hydrauliske standardpatroner.
  • Takket være de optimale dæmpningsegenskaber reduceres klapremærker og samtidig skånes værktøjsskæret og maskinspindlen.

PRODUKTER OG YDERLIGERE INFORMATIONER

Alle slanke GARANT hydroekspansionsspændepatron 3° værktøjer finder du her.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven