• 500.000 listede artikler
  • Levering inden for 48 h
  • TÜV certificeret leveringskvalitet
  • Menu
GARANT

En ny standard i gevindfræsning.

GARANT MasterTM HM-gevindfræser - revolutionær i processikkerhed og performance.

LP_MasterTM_Intro_800x550.jpg

Gevindfræsning i perfektion.
Den nye GARANT MasterTM HM-gevindfræser sætter nye standarder i gevindfræsning takket være sin ulige deling af skærene. Takket være dens innovative specialgeometri opnår GARANT MasterTM en ekstrem høj løbero og reducerede skærekræfter i gevindfræseprocessen.

Disse afgørende fordele giver en ekstrem ydelsesevne ved absolut processikkerhed. Lige meget om det er i rustfrit stål, støbejernsmaterialer eller højfast stål - GARANT MasterTM familien er altid det rigtige valg til din gevindbearbejdningsproces takket være dens universelle egenskaber.

Målbare fordele i produktionsprocessen.

LP_MasterTM_01_1164x304.jpg

Altid det rigtige valg til din gevindbearbejdningsproces:
1.Ulige deling: Markant reducering af vibrationer. Meget rolig drift. Reducering af skærekræfter undgår værktøjsfortrængning.
2.Korrigeret gevindprofil: Undgår profilforvrængning. Lære- og normpassende gevind.
3. Innovativ belægning: Meget moderne belægningsteknik til optimal slidstyrke. Ydelsesstærk i et bredt materialespektrum. 
4. Øget antal af skær: Højere effektivitet takket være øget konturtilspænding.
5.Optimeret HM-substrat: Forbedring af bøjebrudstyrken. Høj værktøjsstivhed.

Målbare fordele i produktionsprocessen.

LP_MasterTM_02_1164x304.jpg

Meget rolig drift og reduceret skærekraft takket være innovativ geometri.
I gevindfræseprocessen er optrædende radiale skærekræfter og vibrationer et stort problem for processikkerheden. Takket være den innovative ulige deling af skærene recucerer GARANT MasterTM disse indflydelsesfaktorer markant, som det imponerende kan bevises i en skærekraftmåling.

Målepunkt A: Efter 180° indkørselstrækningen, ved indtræden i boringsvæggen
Ved GARANT MasterTM viser målepunkterne en klart defineret fordeling af bøjemomentet.
Sammenligningsværktøjer viser en synlig ulige fordeling, hvilket skyldes stærke vibrationer i bearbejdningen.
 
Målepunkt B: I fuldt indgreb med skærene
Kræfterne, der optræder på siden ved gevindræsningen, har indflydelse på gevindets kvalitet.
Ved GARANT MasterTM er en klar fordeling af målepunkterne tydelig. Konventionel gevindfræsning medfører på grund af tendens til vibrationer tydelig ulige fordeling af bøjemomentet. Delvist var gevindet derfor ikke iht. lærestandard.