• 500.000 listede artikler
  • Levering inden for 48 h
  • TÜV certificeret leveringskvalitet
  • Menu
6899_PLP_mitutoyo_2018.jpg

Enestående teknologi til bedste priser!

 

I Mitutoyo vinteraktionen finder du igen fantastiske tilbud!

Vær kun tilfreds med det bedste: Mitutoyo anvender ved produktionen
deres "COOLANT PROOF"-apparater materialer, der imponerer ved hjælp af høj bestandighed
mod emulsioner, olie, fedt og kølemidler.

Skydelærer med enestående teknologi: Takket være den ABSOLUTE elektromagnetiske induktionsgiver er  digitalskydelæren umiddelbart efter tænding straks klar til brug og du sparer tiden til at nulstille!

Prisaktionen er gyldig til 31.01.2019.

Yderligere informationer finder du også i online brochuren.

 

Mitutoyo efterårsaktion

152  produkter
  • Digital mikrometerskrue 0-25 Mitutoyo Art. nr.  401200
    Efterlevering
    DKK 8.924,98

    Vælg favoritliste


  • Målemikroskop MF generation D Mitutoyo Art. nr.  401961
    fra 
    DKK 78.223,95

    Vælg favoritliste


  • Hårdhedstester type A Mitutoyo Art. nr.  401965
    fra 
    DKK 78.968,94

    Vælg favoritliste


  • Binokulær. 10X Mitutoyo Art. nr.  401967
    Efterlevering
    DKK 8.418,39

    Vælg favoritliste


  • LED-overflade- og -konturbelysning Mitutoyo Art. nr.  401968
    Efterlevering
    DKK 13.558,82

    Vælg favoritliste


  • Opspændingssystem eco-fix Mitutoyo Art. nr.  401972
    fra 
    DKK 5.810,92

    Vælg favoritliste


  • Hårdhedstester Rockwell HR-530 Mitutoyo Art. nr.  401977
    fra 
    DKK 68.539,08

    Vælg favoritliste


  • USB-ITPAK V2.0 Mitutoyo Art. nr.  403535
    Efterlevering
    DKK 1.482,53

    Vælg favoritliste


  • Startfølersæt Mitutoyo Art. nr.  404260
    fra 
    DKK 819,49

    Vælg favoritliste


  • Efterlevering
    DKK 12.292,33

    Vælg favoritliste


  • fra 
    DKK 7.375,40

    Vælg favoritliste


  • Hurtigspændesystem Quick-Rail 31 Mitutoyo Art. nr.  404265
    Efterlevering
    DKK 6.406,91

    Vælg favoritliste


  • OPTI-FIX-opspændingssystem K550892 Mitutoyo Art. nr.  404270
    Efterlevering
    DKK 2.972,51

    Vælg favoritliste


  • Ruhedsmåler SJ210 Mitutoyo Art. nr.  409004
    Efterlevering
    DKK 14.005,81

    Vælg favoritliste


  • Efterlevering
    DKK 1.482,53

    Vælg favoritliste


  • fra 
    DKK 6.049,32

    Vælg favoritliste


  • MOBIL LEEB HÅRDHEDSTESTER HH-411 HH-411 Mitutoyo Art. nr.  409008
    Efterlevering
    DKK 16.762,28

    Vælg favoritliste


  • klemmemekanisme K543817 Mitutoyo Art. nr.  409009
    Efterlevering
    DKK 2.905,46

    Vælg favoritliste


  • SENSORPAK 02NGB072 Mitutoyo Art. nr.  409010
    Efterlevering
    DKK 4.544,44

    Vælg favoritliste


  • Skydelære 150 mm Mitutoyo Art. nr.  410300
    Kan leveres med det samme.
    216,05 DKK
    DKK 171,35

    Vælg favoritliste


  • Skydelære med ur 150/01 Mitutoyo Art. nr.  412405
    Kan leveres med det samme.
    834,39 DKK
    DKK 663,04

    Vælg favoritliste


  • Digital skydelære IP67 Mitutoyo Art. nr.  412623
    fra 
    DKK 931,24

    Vælg favoritliste


  • Digital skydelære IP67 med dataudgang Mitutoyo Art. nr.  412628
    fra 
    DKK 1.177,08

    Vælg favoritliste


  • Digital skydelære med AOS-system Mitutoyo Art. nr.  412632
    fra 
    DKK 618,34

    Vælg favoritliste


  • Kan leveres med det samme.
    819,49 DKK
    DKK 618,34

    Vælg favoritliste


  • fra 
    DKK 819,49

    Vælg favoritliste


  • Kan leveres med det samme.
    3061,91 DKK
    DKK 2.361,62

    Vælg favoritliste


  • Digital Carbon skydelære Mitutoyo Art. nr.  415400
    fra 
    DKK 6.257,92

    Vælg favoritliste


  • Mikrometerskrue Mitutoyo Art. nr.  420540
    fra 
    DKK 312,90

    Vælg favoritliste


  • Digital mikrometerskrue 0-25 mm Mitutoyo Art. nr.  421500
    Kan leveres med det samme.
    1102,59 DKK
    DKK 886,54

    Vælg favoritliste


  • fra 
    DKK 1.773,08

    Vælg favoritliste


  • fra 
    DKK 3.799,45

    Vælg favoritliste


  • Kan leveres med det samme.
    5065,93 DKK
    DKK 4.015,50

    Vælg favoritliste


  • Kan leveres med det samme.
    5751,32 DKK
    DKK 4.507,19

    Vælg favoritliste


  • Sæt med digitale mikrometerskruer Mitutoyo Art. nr.  429112
    fra 
    DKK 14.601,80

    Vælg favoritliste


  • fra 
    DKK 10.020,12

    Vælg favoritliste


  • Absolut-måleur Aflæsning 0,01 mm 12,5 mm Mitutoyo Art. nr.  434062
    Kan leveres med det samme.
    1087,69 DKK
    DKK 841,84

    Vælg favoritliste


  • Kan leveres med det samme.
    1124,93 DKK
    DKK 812,04

    Vælg favoritliste


  • Digitalt absolut-måleur 12,5 mm Mitutoyo Art. nr.  434460
    Kan leveres med det samme.
    2562,77 DKK
    DKK 1.787,98

    Vælg favoritliste


  • Digitalt-analogt måleur Mitutoyo Art. nr.  434621
    fra 
    DKK 3.345,01

    Vælg favoritliste


  • Digitalt-analogt måleur Mitutoyo Art. nr.  434651
    fra 
    DKK 3.687,70

    Vælg favoritliste


  • Kan leveres med det samme.
    625,79 DKK
    DKK 484,24

    Vælg favoritliste


  • Præcisionshøjderidser 300 mm Mitutoyo Art. nr.  443500
    Kan leveres med det samme.
    3076,81 DKK
    DKK 2.324,37

    Vælg favoritliste


  • fra 
    DKK 3.196,01

    Vælg favoritliste


  • Digital højdemåler QM-Height Mitutoyo Art. nr.  445231
    fra 
    DKK 20.338,23

    Vælg favoritliste


  • Digital højdemåler QM-Height med luftpude Mitutoyo Art. nr.  445232
    fra 
    DKK 22.275,20

    Vælg favoritliste


  • Digital højdemåler Linear Height Mitutoyo Art. nr.  445390
    fra 
    DKK 34.567,54

    Vælg favoritliste


  • Parallelmåleklods, sæt Toleranceklasse 0 Mitutoyo Art. nr.  480200
    fra 
    DKK 8.142,74

    Vælg favoritliste


  • Parallelmåleklods, sæt Toleranceklasse 1 Mitutoyo Art. nr.  480300
    fra 
    DKK 5.907,77

    Vælg favoritliste


  • Efterlevering
    33137,15 DKK
    DKK 24.063,18

    Vælg favoritliste


  • Måleklods, sæt Keramik, toleranceklasse 1 Mitutoyo Art. nr.  481310
    fra 
    DKK 12.515,83

    Vælg favoritliste


  • fra 
    DKK 63.324,15

    Vælg favoritliste


  • Profilprojektor PV -5110 med objektiv 10 x Mitutoyo Art. nr.  493535
    Efterlevering
    115100,95 DKK
    DKK 86.418,84

    Vælg favoritliste


  • Hårdhedstester Rockwell Mitutoyo Art. nr.  495080
    fra 
    DKK 22.349,70

    Vælg favoritliste


  • Tilslutningskabel USB2 Mitutoyo Art. nr.  497080
    Kan leveres med det samme.
    774,79 DKK
    DKK 595,99

    Vælg favoritliste


  • Tilslutningskabel med datatast USB2 Mitutoyo Art. nr.  497085
    Kan leveres med det samme.
    886,54 DKK
    DKK 722,64

    Vælg favoritliste


  • Tilslutningskabel med datatast USB2 Mitutoyo Art. nr.  497100
    Kan leveres med det samme.
    774,79 DKK
    DKK 595,99

    Vælg favoritliste


  • Tilslutningskabel USB2 Mitutoyo Art. nr.  497440
    Kan leveres med det samme.
    774,79 DKK
    DKK 595,99

    Vælg favoritliste


  • Tilslutningskabel med datatast USB2 Mitutoyo Art. nr.  497445
    Kan leveres med det samme.
    886,54 DKK
    DKK 722,64

    Vælg favoritliste


  • Tilslutningskabel USB2 Mitutoyo Art. nr.  498428
    Efterlevering
    774,79 DKK
    DKK 595,99

    Vælg favoritliste