Hoffmann Group Home
  • 500.000 listede artikler
  • Levering inden for 48 h
  • TÜV certificeret leveringskvalitet
  • Menu

Vælg din kategori

GARANT MM1

13  produkter
  • Lommevægt 500 g HOLEX Art. nr.  479442
    Kan leveres med det samme.
    250,32 DKK
    DKK 250,32

    Vælg favoritliste


  • Konturmåleapparat GARANT Art. nr.  499250
    fra 
    DKK 126.611,04

    Vælg favoritliste


  • Styrepult JOYSTICK GARANT Art. nr.  499255
    Efterlevering
    DKK 8.187,44

    Vælg favoritliste


  • Efterlevering
    DKK 20.107,28

    Vælg favoritliste


  • Software-option GARANT Art. nr.  499258
    fra 
    DKK 7.442,45

    Vælg favoritliste


  • Tastspidsholder GARANT Art. nr.  499260
    fra 
    DKK 361,32

    Vælg favoritliste


  • Tastspids ⌀ 3,5 mm GARANT Art. nr.  499261
    fra 
    DKK 905,16

    Vælg favoritliste


  • Tastspids konisk ⌀ 3,5 mm GARANT Art. nr.  499262
    fra 
    DKK 905,16

    Vælg favoritliste


  • Dobbelt-tastspids ⌀ 3,5 mm 34 mm GARANT Art. nr.  499263
    Efterlevering
    DKK 4.104,89

    Vælg favoritliste


  • Tastspids ⌀ 1 mm GARANT Art. nr.  499266
    fra 
    DKK 879,09

    Vælg favoritliste


  • Tastspids konisk ⌀ 1 mm 6 mm GARANT Art. nr.  499267
    Efterlevering
    DKK 879,09

    Vælg favoritliste


  • Efterlevering
    DKK 7.576,55

    Vælg favoritliste


  • Skruestik med dreje-/svingefunktion 75 mm optacom GmbH & Co. KG Art. nr.  499280
    Efterlevering
    DKK 10.318,11

    Vælg favoritliste