• 500.000 listede artikler
  • Levering inden for 48 h
  • TÜV certificeret leveringskvalitet
  • Menu

Vælg din kategori

Mahrlights efterårsaktion

47  produkter
  • Efterlevering
    DKK 1.728,38

    Vælg favoritliste


  • Efterlevering
    DKK 1.728,38

    Vælg favoritliste


  • Radiomodtager MARCONNECT Mahr Art. nr.  402746
    Efterlevering
    DKK 663,04

    Vælg favoritliste


  • Sendemodul MARCONNECT 16 EWe Mahr Art. nr.  402747
    Efterlevering
    DKK 2.078,52

    Vælg favoritliste


  • Målemikroskop Mahr Art. nr.  404290
    fra 
    DKK 1.028,09

    Vælg favoritliste


  • Ruhedsmåler Marsurf Set M300C SET Mahr Art. nr.  409001
    Efterlevering

    Vælg favoritliste


  • Skydelære 150 mm Mahr Art. nr.  410250
    Kan leveres med det samme.
    223,50 DKK
    DKK 186,25

    Vælg favoritliste


  • Kan leveres med det samme.
    834,39 DKK
    DKK 610,89

    Vælg favoritliste


  • Digital skydelære med stort display Mahr Art. nr.  412717
    fra 
    DKK 610,89

    Vælg favoritliste


  • Kan leveres med det samme.
    1244,13 DKK
    DKK 886,54

    Vælg favoritliste


  • Digital skydelære IP67 Mahr Art. nr.  412733
    fra 
    DKK 886,54

    Vælg favoritliste


  • Kan leveres med det samme.
    1650,15 DKK
    DKK 1.426,66

    Vælg favoritliste


  • Digital skydelære IP67 i-wi 150 mm Mahr Art. nr.  412738
    Kan leveres med det samme.
    1650,15 DKK
    DKK 1.426,66

    Vælg favoritliste


  • fra 
    DKK 2.063,62

    Vælg favoritliste


  • Digital not-dybdeskydelære IP 67 Mahr Art. nr.  418753
    fra 
    DKK 3.114,06

    Vælg favoritliste


  • Mikrometerskrue 0-25 mm Mahr Art. nr.  420410
    Kan leveres med det samme.
    376,22 DKK
    DKK 305,45

    Vælg favoritliste


  • Digital mikrometerskrue 0-25 mm Mahr Art. nr.  421310
    Kan leveres med det samme.
    1165,91 DKK
    DKK 1.057,89

    Vælg favoritliste


  • Digital mikrometerskrue IP65 Mahr Art. nr.  421315
    fra 
    DKK 1.326,08

    Vælg favoritliste


  • Digital mikrometerskrue IP65 i-wi Mahr Art. nr.  421325
    fra 
    DKK 1.855,03

    Vælg favoritliste


  • Kan leveres med det samme.
    10578,86 DKK
    DKK 9.871,12

    Vælg favoritliste


  • Kan leveres med det samme.
    1124,93 DKK
    DKK 864,19

    Vælg favoritliste


  • Kan leveres med det samme.
    1527,23 DKK
    DKK 1.147,28

    Vælg favoritliste


  • Kan leveres med det samme.
    2272,22 DKK
    DKK 1.773,08

    Vælg favoritliste


  • Kan leveres med det samme.
    2123,22 DKK
    DKK 1.743,28

    Vælg favoritliste


  • Digitalt måleur Aflæsning 0,0005 mm Mahr Art. nr.  434314
    fra 
    DKK 2.212,62

    Vælg favoritliste


  • fra 
    DKK 2.547,87

    Vælg favoritliste


  • Digitalt måleur Aflæsning 0,0005 mm Mahr Art. nr.  434320
    fra 
    DKK 2.801,16

    Vælg favoritliste


  • fra 
    DKK 3.024,66

    Vælg favoritliste


  • Kompakt længdemåler 1200 Mahr Art. nr.  434707
    Efterlevering
    6883,71 DKK
    DKK 6.146,17

    Vælg favoritliste


  • Induktiv længdemåleføler 2004M Mahr Art. nr.  434760
    Efterlevering
    1944,42 DKK
    DKK 1.706,03

    Vælg favoritliste


  • fra 
    DKK 577,37

    Vælg favoritliste


  • Kan leveres med det samme.
    1028,09 DKK
    DKK 920,06

    Vælg favoritliste


  • fra 
    DKK 737,54

    Vælg favoritliste


  • Kan leveres med det samme.
    1214,33 DKK
    DKK 1.087,69

    Vælg favoritliste


  • fra 
    DKK 3.933,55

    Vælg favoritliste


  • Digital højdemåler Digimar Mahr Art. nr.  445320
    fra 
    DKK 27.192,13

    Vælg favoritliste


  • Digital 2D-højdemåler Digimar Mahr Art. nr.  445370
    fra 
    DKK 36.877,00

    Vælg favoritliste


  • Ruhedsmåler PS10 Mahr Art. nr.  498835
    Kan leveres med det samme.
    18103,26 DKK
    DKK 15.607,54

    Vælg favoritliste


  • Trådløs modtager i-wi STICK Mahr Art. nr.  498912
    Kan leveres med det samme.
    692,84 DKK
    DKK 640,69

    Vælg favoritliste


  • Ruhedsmåler M300 Mahr Art. nr.  499001
    Kan leveres med det samme.
    33301,05 DKK
    DKK 28.235,12

    Vælg favoritliste


  • Messschieber 16 FN Mahr Art. nr.  L40080 1074
    Efterlevering
    DKK 1.080,24

    Vælg favoritliste


  • Messständer mit Magnetfuß MARSTAND 815 MG Mahr Art. nr.  L40080 1444
    Efterlevering
    DKK 1.285,11

    Vælg favoritliste


  • Messständer mit Magnetfuß MARSTAND 815 MG Mahr Art. nr.  L40080 1445
    Efterlevering
    DKK 1.408,03

    Vælg favoritliste


  • Messständer mit Magnetfuß MARSTAND 815 MG Mahr Art. nr.  L40080 1446
    Efterlevering
    DKK 1.706,03

    Vælg favoritliste


  • Messständer mit Magnetfuß MARSTAND 815 MG Mahr Art. nr.  L40080 1447
    Efterlevering
    DKK 3.225,81

    Vælg favoritliste


  • Analoge Messuhr Marcator 810 A Mahr Art. nr.  L40080 462
    Efterlevering
    DKK 251,43

    Vælg favoritliste


  • Messschieber 16 FN Mahr Art. nr.  L40080 517
    Efterlevering
    DKK 465,62

    Vælg favoritliste