• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT Master Mute - vibrationsdæmpning på en let måde

GARANT Master Mute reducerer vibration på en ny måde.

Polymerskiver i materialer med frekvensafhængig stivhed danner hjertestykket i disse nye teknologi.

Vibrationsproblemer er pålideligt løst, lydemmission, maskin- og værktøjsslid minimeres markant og emnekvaliteten optimeres synligt.

Problemer med konventionel vibrationsdæmpning: Traditionelle, vibrationdæmpende værktøjssystemer er begrænset til et defineret frekvensområde fra fabrikken, hvor vibrationerne kan neutraliseres. Kun med besværlig justering kan indflydelsen på værktøjets stivhed forandres og dermed afstemmes til forskellige frekvensområder.

Ved hjælp af anvendelsen af innovative materialer med frekvensafhængig stivhed, kan GARANT Master Mutes vibrationsmekanisme tilpasse dæmpningsenhedens frekvens til værktøjets frekvens. Således kan borestangens dæmpningsadfærd i ægte tid tilpasses uden manuel justering. Det er nøglen til stabile, vibrationsfrie drejeoperationer.

GARANT Master Mutes features

1. Interface til GL/QC/DM-skifteskærehoveder
2. Polymerskiver: tilpasser sig med frekvensafhængig stivhed til bearbejdningsbetingelserne
3. Elastisk lejret Wolframkarbid dæmpningsenhed
4. Polymerskive se øverst.
5. Skaftdiameter 16 til 60 mm (Ny! SkaftØ 16 mm til emner med Dmin fra 20 mm)

Fordele ved GARANT Master Mute:

  • Øger productiviteten ved indvendig drejning af dybe boringer, da skæreparametre ikke skal suboptimeres.
  • Kan straks anvendes, ikke tab af tid pga. „Tuning“.
  • Vedligeholdelsesfri takket være anvendelse af slidfrie komponenter.
  • Kompatibel med eksisterende skiftehovedprogram.

Overbevisende emnekvaliteter ved store udhængslængder og forskellige arbejdsbetingelser

Benchmark-Test: GARANT Master Mute sammenlignet med konkurrentværktøj i forskellige opspændingssituationer

Begge værktøjer med

  • Skaft Ø: 20 mm
  • Skaftlængde: 200 mm
  • SDUC skifteskærehoved
  • Anvendelse af de samme vendeplatter
  • Skæredata: Vc: 60m /min, f/o: 0.11 mm, ap: 0.5 mm

Produkter og yderligere informationer

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven