{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Vertikaludtræk, bæreevne | 80 kg | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Døråbningsvinkel | 225 grader | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 725 mm | |
Dybde i E | 36 E | |
Vertikalt udtræk, nyttehøjde | 1.650 mm | |
Vertikalt udtræk, nyttedybde | 635 mm | |
Antal hulvægge | 3 | |
Skab, konstruktion | Basisskab | |
Vægt | 190 kg | |
Produkttype | Vertikalskab |
Artikelnummer | 957358 1000/L |