{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Til type | 125 | |
Kæbebredde b | 165 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 43,5 mm | |
Kæbehøjde h | 16 mm | |
Kæbelængde l | 79 mm | |
Spændeområde maksimalt rundt | 226 / 250 mm | |
Spændeområde, min. rund | 80 / 80 mm | |
Spændeområde, maks. firkant | 185 / 247 mm | |
Spændeområde, min. firkant | 26 / 27 mm | |
passer til farvekode | T-Rex; Centro Gripp | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 361207 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401678 | |
Producentnummer | 6921884072042 |