• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Indbygningsmagnet med pasningsmål SmCo5

Art.-nr.: 085928
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
396 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

  • Afskærmet indbygningsmagnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.
  • Pasningstolerance på udvendig ⌀ h6.
  • Temperaturbestandig op til maks. 200 °C.
  • Magnetkerne i samarium-kobalt (SmCo5).

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.
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
    ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven