{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Nom. holdekraft | 40 N | |
⌀ | 13 mm | |
Højde | 4,5 mm | |
Materiale, magnetkerne | SmCo5 | |
Materiale, overflade | forzinket | |
maks. temperaturbestandighed | 200 °C | |
Vægt | 4,5 g | |
Produkttype | Fladgribermagnet |
Artikelnummer | 085920 13 | |
EAN/GTIN | 2050000964916 | |
Producentnummer | E763 |