• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

LED-akku-lampe 0-version uden batteri 92604200

Art.-nr.: 073200 92604200
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Fein type E 12 V; Fein type E 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Fein type E 12 V; Fein type E 18 V
Producentbetegnelse ALED 12-18V
ATEX-zone Ingen
Lysnet 300 lm
Lysnet, trin 2 100 lm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V; 18 V
Vægt uden batteri 130 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073200 92604200
Producentnummer 92604200020

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt akku-LED-lampe med drejeligt lampehoved. Kompatibelt med alle Fein 12-18 V litium-ion-akkuer.

Leveringsomfang:

Akku-lampe uden akku og uden lader.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073832 og nr. 073845.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele