{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Kæde-⌀ | 6 mm | |
Nyttelængde | 5 m | |
Bæreevne WLL β = 0° – 45° | 2.360 kg | |
Bæreevne WLL β = 45° – 60° | 1.700 kg | |
Produkttype | Anhugningskæde |
Artikelnummer | 086445 A5 | |
EAN/GTIN | 2050002049147 | |
Producentnummer | H46SL5TYP1(VKH-G) |