{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæde-⌀ | 13 mm | |
Nyttelængde | 3 m | |
Bæreevne WLL β = 0° – 45° | 7.500 kg | |
Bæreevne WLL β = 45° – 60° | 5.300 kg | |
Produkttype | Anhugningskæde |
Artikelnummer | 086428 A3 | |
EAN/GTIN | 4032378141807 | |
Producentnummer | H213SL3TYP1(VKH-G) |