{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Kæde-⌀ | 13 mm | |
Nyttelængde | 4 m | |
Bæreevne WLL β = 0° – 45° | 7.500 kg | |
Bæreevne WLL β = 45° – 60° | 5.300 kg | |
Produkttype | Anhugningskæde |
Artikelnummer | 086428 4 | |
EAN/GTIN | 4032378140671 | |
Producentnummer | H213SL4TYP1 |