Art.-nr.: 971655

Vertikalskab, udtræk med føring i gulvet forsynet med værktøjsholdere

Mærke: GARANT GridLine
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Vertikaludtræk, bæreevne 600
Cylinderlås Modulær låseindsats
Bæreevne, skabskabinet indvendig 2400
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Alle produktinformationer:

Vertikalskab, udtræk med føring i gulvet forsynet med værktøjsholder...
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
DKK 39.495,64
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Vertikalskab i 30×28G med bundstyrede udtræk. Lågen kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. De varmforzinkede rammer i udtrækkene er i endefladerne forsynet med huller i 37 mm afstand, til montering af værktøjshylder, bæreskinner, bundbakker og hulplader.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, udtræk antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Ved udtræk med en bredde på 330 mm passer 2 holdere ved siden af hinanden. Vertikalskabe kan kun opstilles på absolut vandrette gulve!
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Tekniske data

Materialetykkelse
1,2 mm
Vertikaludtræk, bæreevne
600 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig
2.400 kg
Skuffeudtræk
Udtræksspærre
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
CNC-tunggods-vertikalskab

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven