{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Højdeindstilling, arbejdsplads | 680-820 mm | |
Udførelse højdeindstilling | Mekanisk | |
Pladetykkelse | 25 mm | |
Højdeindstillingsområde | 680 mm - 820 mm | |
Bredde | 1.600 mm | |
Dybde | 800 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 25 mm | |
Materiale, bordplade | Kunstharpikslamineret spånplade | |
Belægning, bordplade | Melamin | |
Overflade, bordplade | Bøge-dekoration | |
Platteform | Firkant | |
Produkttype | Kontorbord |
Artikelnummer | 974040 1600 | |
Producentnummer | 974040 1600 |