Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Indsats af hårdt skum, tomme til værktøjsholdere ER25

Art.-nr.: 970715 ER25
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Passer til værkstedsindretning: Værkstedsskab

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Passer til værkstedsindretning Værkstedsskab
Bredde 149 mm
Dybde 298 mm
Bredde i E 9 E
Dybde i E 18 E
Antal værktøjsholdere 21
til spændetænger ER25
Udførelse tomt til værktøjsholdere
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 970715 ER25

Betegnelse

Udførelse:

Tofarvet PE-indsats i hårdt skum (anthracit / grå, tom) med udfræsninger til individuel bestykning af spændepatroner. Skummet med lukkede porer er oliebestandigt og optager ingen væske. Indsatserne af hårdt skum fylder 9×9E (str. ER11 − ER20), 9×18E (str. ER25, ER32) eller 18×18E (str. ER40) af skuffernes nytteflade.
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
    til spændetænger Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven